Orodje za vrezovanje navojev

Popular products from category Orodje za vrezovanje navojev

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SET ZA VREZOVANJE NAVOJEV-HSS-2.0-(M3-M20)-67 DEL. SISTEMSKI KOVČEK

5964065267

Celoten asortiman za izdelavo standardnih metričnih ISO navojev M3-M12 v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in v litem železu.

  • Orodja, razvrščena glede na njihovo uporabo in glede na njihov premer
  • Visokokakovosten, lasersko označen penast vložek.

DRŽALO NAVOJNE ČELJUSTI-SET-(M3-M24)

071442 18

Idealen za rezanje zunanjih navojev v ozkih prostorih.

ČELJUST ZA VREZOVANJE NAVOJEV SET-HSS-WN-PERFORMANCE-(M3-M12)-7KOS

0652536007

HSS visoko zmogljiva, nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih navojev ISO po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v držalu matrice v jeklu do trdnosti 900 N/mm², litem železu in neželeznih kovinah (npr. aluminiju). , aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine). Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

SET NAVOJNIH ČELJUSTI-MULTI PERFORMANCE-HSCO-(M3-12)

0652556007

HSCo visoko zmogljiva, nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v držalu matrice v skoraj vseh materialih, kot so jeklo do trdnosti 1400 N/mm2, nerjavno jeklo, lito železo in neželezne kovine (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine). Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Orodje za vrezovanje navojev

Close
Filtriraj po Pobriši vse