Orodje za vrezovanje navojev
Popular products from category Orodje za vrezovanje navojev
Specialno držalo
Idealen za rezanje zunanjih navojev v ozkih prostorih.
Različice: 5
Prikaži vse
Navojna čeljust HSS DIN 5158
BSP (British Standard Pipe) cilindrični plinski navoj ISO 228/1.
Različice: 1
Prikaži vse
ČELJUST NAVOJNA HSS DIN 5158 G 1/8 BSP
065200118
BSP (British Standard Pipe) cilindrični plinski navoj ISO 228/1.
SET ZA VREZOVANJE NAVOJEV-HSS-2.0-(M3-M12)-44DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
5964065244
Celoten asortiman za izdelavo standardnih metričnih ISO navojev M3-M12 v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in v litem železu.
- Orodja, razvrščena glede na njihovo uporabo in glede na njihov premer
- Visokokakovosten, lasersko označen penast vložek.