Notranji elektro materiali
Popular products from category Notranji elektro materiali
VGRADNA ŠKATLICA-ZA DELO S PU-PENO-ZRAKOTESNA-H63MM/D60MM
0975010553
3-v-1 sistem: Hitro pritrditev za montažo brez ometa, dodatna montaža možna s peno ali žebljem, brezorodna vgradnja kablov in cevi
- Izvedba: Brez vijakov za naprave
- Višina: 69 mm
- Dolžina × širina: 75 × 75 mm
- Premer za vgradnjo: 82 mm
- Število/vrsta kabelskih/cevnih vhodov: 8 × EN 25, 10 vodov ≤ 12 mm
- Ognjeodpornost: 650 °C
- Razred zaščite IP: IP 30
- Material: Polipropilen / termoplastični elastomer
- Brez halogena: Da
- 1
- 2