Notranji elektro materiali
/
MONTAŽNO OHIŠJE VTIČNICE-POLISTIREN-62X62MM-IP20
MONTAŽNO OHIŠJE VTIČNICE-POLISTIREN-62X62MM-IP20
Priloge
Art.-Št.:
0975010405
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
Višina
50 mm
Dolžina x širina
62 x 62 mm
Ognjevarni
650°C
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Material
PS - Polistiren
Brez halogenov
Da
PREMER
72 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Višina
50 mm
Dolžina x širina
62 x 62 mm
Ognjevarni
650°C
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Material
PS - Polistiren
Brez halogenov
Da
PREMER
72 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: