VGRADNA ŠKATLICA-ZA DELO S PU-PENO-ZRAKOTESNA-H63MM/D60MM

3-v-1 sistem: Hitro pritrditev za montažo brez ometa, dodatna montaža možna s peno ali žebljem, brezorodna vgradnja kablov in cevi

  • Izvedba: Brez vijakov za naprave
  • Višina: 69 mm
  • Dolžina × širina: 75 × 75 mm
  • Premer za vgradnjo: 82 mm
  • Število/vrsta kabelskih/cevnih vhodov: 8 × EN 25, 10 vodov ≤ 12 mm
  • Ognjeodpornost: 650 °C
  • Razred zaščite IP: IP 30
  • Material: Polipropilen / termoplastični elastomer
  • Brez halogena: Da
Priloge
Art.-Št.: 0975010553
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • 30 % večji vgradni volumen v primerjavi z običajnimi doznami
  • Hitro pritrjevanje z vpenjalnimi rebri v vseh vrstah kamna – do 50 % prihranek časa
  • Dodatni prihranek časa zaradi standardne razdalje 71 mm, brez prednosti ene strani
  • Učinkovita porazdelitev za nizko in enakomerno porabo pene
  • 4 × 3 kupole za vijake za lažje poravnavanje naprav
  • Dva polja z raztezalnimi kremplji
  • Prelomna pregrada omogoča enostavno vgradnjo predizdelanih kombinacij naprav
  • Omejitev globine za zagotovitev minimalne potrebne debeline ometa
  • Primerno za uporabo z vsemi komercialno dostopnimi 1K in 2K montažnimi penami za pištolo
  • Izdelano v Nemčiji

Opomba

  • Po potrebi pred vstavljanjem fleksibilnih cevi za električno instalacijo prerežite tesnilno membrano z uporabnim nožem.
Specifikacije izdelkov
* *
Višina 69 mm
Dolžina x širina 75 x 75 mm
Namestitveni premer 82 mm
Število/vrsta kablov/cevi 8 EN 25, 10 linij = 12 mm
Odpornost na plamen 650°C
Material Polipropilen / termoplastični elastomer
Brez halogenov Da
*
*
*
  • 30 % večji vgradni volumen v primerjavi z običajnimi doznami
  • Hitro pritrjevanje z vpenjalnimi rebri v vseh vrstah kamna – do 50 % prihranek časa
  • Dodatni prihranek časa zaradi standardne razdalje 71 mm, brez prednosti ene strani
  • Učinkovita porazdelitev za nizko in enakomerno porabo pene
  • 4 × 3 kupole za vijake za lažje poravnavanje naprav
  • Dva polja z raztezalnimi kremplji
  • Prelomna pregrada omogoča enostavno vgradnjo predizdelanih kombinacij naprav
  • Omejitev globine za zagotovitev minimalne potrebne debeline ometa
  • Primerno za uporabo z vsemi komercialno dostopnimi 1K in 2K montažnimi penami za pištolo
  • Izdelano v Nemčiji

Opomba

  • Po potrebi pred vstavljanjem fleksibilnih cevi za električno instalacijo prerežite tesnilno membrano z uporabnim nožem.
Specifikacije izdelkov
Višina 69 mm
Dolžina x širina 75 x 75 mm
Namestitveni premer 82 mm
Število/vrsta kablov/cevi 8 EN 25, 10 linij = 12 mm
Odpornost na plamen 650°C
Material Polipropilen / termoplastični elastomer
Brez halogenov Da