Notranje čiščenje vozil

Popular products from category Notranje čiščenje vozil

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Sredstva za vzdrževanje usnja

Odstrani trdovratno umazanijo brez izsuševanja ali poškodovanja usnja.

  • Vsebina: 1 l
  • Barva: Svetlo rumena prozorna
  • Kemijska osnova: Vodna mešanica
  • Gostota: 1,005 g/cm³ pri 20 °C
  • Rok uporabnosti od proizvodnje: 5 let
  • Biorazgradljiv: Da
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da
  • pH-vrednost: 9
Različice: 1
Prikaži vse

Odstranjevalec neprijetnih vonjav

Nevtralizira neprijetne vonjave v tekstilu

  • Vsebina: 500 ml
  • Embalaža: Razpršilna steklenica
  • Vonj/Dišava: Parfumiran
  • Barva: Brezbarvna
  • Kemijska osnova: Voda, milo in glikoli
  • pH-vrednost / pogoji: 7 / pri 20°C
  • Gostota / pogoji: 1 g/cm³ / pri 20°C
  • Rok uporabe od izdelave: 24 mesecev
  • Biološko razgradljivo: Da
  • Brez AOX: Da.
Različice: 1
Prikaži vse

SREDSTVO ZA NEGO USNJENIH DELOV-PERFECT-1LTR

0890700033

Neguje in ščiti gladko usnje in umetno usnje

  • Vsebina: 1 l
  • Barva: Mlečna
  • Gostota / pogoji: 0,01 g/cm³ / pri 20°C
  • Rok uporabe od izdelave: 24 mesecev.

Sprej za nego notranjosti vozil

Izjemna moč čiščenja in nežna nega v eni izvedbi.
Različice: 2
Prikaži vse

ČISTILO ZA USNJE-500ML

0893012902

Posebno čistilo na osnovi tensidov in topil za gladko usnje in površine Alcantara

  • Vsebina: 500 ml
  • Embalaža: Plastična steklenica
  • Vonj/Dišava: Prijeten
  • Barva: Brezbarvna
  • Kemijska osnova: Vodni tensidi
  • pH-vrednost: 10,2
  • Gostota / pogoji: 1,008 g/cm³ / pri 20°C
  • Rok uporabe od izdelave: 24 mesecev
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da.

ČISTILO NOTRANJOSTI VOZIL-500ML

0893033
Posebna čistilna pena z antistatičnim dodatkom za celotno notranjost vozila.

Notranje čiščenje vozil

Close
Filtriraj po Pobriši vse