Sredstva za vzdrževanje usnja

Odstrani trdovratno umazanijo brez izsuševanja ali poškodovanja usnja.

  • Vsebina: 1 l
  • Barva: Svetlo rumena prozorna
  • Kemijska osnova: Vodna mešanica
  • Gostota: 1,005 g/cm³ pri 20 °C
  • Rok uporabnosti od proizvodnje: 5 let
  • Biorazgradljiv: Da
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da
  • pH-vrednost: 9
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoko učinkovit penasti čistilec za gladko in umetno usnje

  • Odstranjuje trdovratno umazanijo in madeže, obnavlja prvotno barvo usnja
  • Globinsko čisti, omogoča globoko prodiranje negovalnih sestavin iz nege za usnje Perfect

Opozorilo:
Ni primeren za anilinsko in semiš usnje. Pred uporabo (zlasti na volanih) preizkusite na neopaznem mestu glede obstojnosti barve in odpornosti proti drgnjenju. Ne uporabljajte na ogretih površinah, ne pustite, da se izdelek posuši. Zaščitite pred zmrzaljo.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visoko učinkovit penasti čistilec za gladko in umetno usnje

  • Odstranjuje trdovratno umazanijo in madeže, obnavlja prvotno barvo usnja
  • Globinsko čisti, omogoča globoko prodiranje negovalnih sestavin iz nege za usnje Perfect

Opozorilo:
Ni primeren za anilinsko in semiš usnje. Pred uporabo (zlasti na volanih) preizkusite na neopaznem mestu glede obstojnosti barve in odpornosti proti drgnjenju. Ne uporabljajte na ogretih površinah, ne pustite, da se izdelek posuši. Zaščitite pred zmrzaljo.

*
*
*