Odstranjevalec neprijetnih vonjav
Nevtralizira neprijetne vonjave v tekstilu
- Vsebina: 500 ml
- Embalaža: Razpršilna steklenica
- Vonj/Dišava: Parfumiran
- Barva: Brezbarvna
- Kemijska osnova: Voda, milo in glikoli
- pH-vrednost / pogoji: 7 / pri 20°C
- Gostota / pogoji: 1 g/cm³ / pri 20°C
- Rok uporabe od izdelave: 24 mesecev
- Biološko razgradljivo: Da
- Brez AOX: Da.
Primerno za skoraj vse tekstile
- •Univerzalna uporaba
- •Ne pušča ostankov
- •Brez nastajanja madežev
- •Brezbarvno
- Posebej izbrana kombinacija surovin
- •Hitro in trajno delovanje
- •Molekule vonja niso prekrite kot pri osvežilcih zraka, temveč so naravno odstranjene do konca
- Razpršilna steklenica za fino meglo
- •Enakomerna, fina in popolna omočitev površine, ne da bi jo prepojili
- •Zelo kratek čas sušenja
- •Hitro nanašanje
- Brez AOX
- Opomba
- Pri tekstilih, občutljivih na vodo (npr. svila), so potrebni predhodni testi. Ni primerno za usnje in semiš.
- Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct