Premium moment ključ 3/4''

Visokokakovostni momentni ključ s 3/4" nastavkom in ragljo.

  • Pogon: 3/4 col
  • Merilno območje momenta min./maks.: 80–400 Nm
  • Merilno območje momenta v lbf·ft: 60–290 lbf·ft
  • Število obratov od min. do maks. vrednosti: 8
  • Izvedba: z 60 zobmi – 6° kot zasuka
  • Vrednost delitve skale (glavna skala): 10 Nm
  • Vrednost delitve skale (fina skala): 2 Nm
  • Natančnost momenta: ± 3 %
  • Primeren za vijačenje v desno: Da
  • Primeren za vijačenje v levo: Da
  • Standard: ISO 6789-2
  • Dolžina: 700 mm
  • Dolžina ročice: 593 mm
  • Dolžina ročaja: 205 mm
  • Višina glave raglje: 24 mm
  • Višina glave raglje s štirikotnikom: 47 mm
  • Premer ročaja: 36 mm
  • Širina glave raglje: 51 mm
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Toleranca sprostitve ± 3 % od nastavljene skale
  • Ergonomski 2K ročaj za varno in udobno delo brez utrujenosti
  • Ekstra velika dvojna skala v Nm in lbf·ft za boljšo berljivost
  • Dodatna mikrometrska skala za natančno nastavitev momenta s klik funkcijo
  • Inovativen sistem za hitro nastavitev omogoča hitro spreminjanje merilnega območja z vrtenjem ročaja
  • Po uporabi ni potrebno ponastavljanje na najnižjo skalo
  • Enostavno zaklepanje/odklepanje z izvlečnim zapahom
  • Vidna barvna oznaka za zaklepanje
  • Jasno slišna in občutna sprostitev momenta za natančno delo
  • Visokokakovostna raglja za dolgo življenjsko dobo
  • S kalibracijskim certifikatom in lasersko gravirano serijsko številko

Opomba

  • Vključno z izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • Momentni ključi so precizna orodja, ki jih je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi ponovno umeriti
  • Priporočamo letno kalibracijo v okviru storitve Würth (Master Service) po 12 mesecih ali po 5.000 vijačnih postopkih

Na voljo v sistemu upravljanja voznega parka ORSY®fleet

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Toleranca sprostitve ± 3 % od nastavljene skale
  • Ergonomski 2K ročaj za varno in udobno delo brez utrujenosti
  • Ekstra velika dvojna skala v Nm in lbf·ft za boljšo berljivost
  • Dodatna mikrometrska skala za natančno nastavitev momenta s klik funkcijo
  • Inovativen sistem za hitro nastavitev omogoča hitro spreminjanje merilnega območja z vrtenjem ročaja
  • Po uporabi ni potrebno ponastavljanje na najnižjo skalo
  • Enostavno zaklepanje/odklepanje z izvlečnim zapahom
  • Vidna barvna oznaka za zaklepanje
  • Jasno slišna in občutna sprostitev momenta za natančno delo
  • Visokokakovostna raglja za dolgo življenjsko dobo
  • S kalibracijskim certifikatom in lasersko gravirano serijsko številko

Opomba

  • Vključno z izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • Momentni ključi so precizna orodja, ki jih je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi ponovno umeriti
  • Priporočamo letno kalibracijo v okviru storitve Würth (Master Service) po 12 mesecih ali po 5.000 vijačnih postopkih

Na voljo v sistemu upravljanja voznega parka ORSY®fleet

*
*
*