Moment ključi
Popular products from category Moment ključi
MOMENT KLJUČ-ASK-1/4"-(1-5NM)
0714720005
Zelo kompakten navorni ključ z 1/4-palčnim šestrobnim nastavkom in natančno delitvijo lestvice
- Pogon: 1/4 palca
- Merilno območje navora min./max.: 1-5 Nm
- Število obratov od min. do max. vrednosti navora: 4
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Da
- Delitev lestvice navora: 0,1 Nm
- ISO: 6789-1
- Dolžina: 168 mm
- Dolžina ročice: 102 mm
- Višina glave raglje: 10 mm
- Višina glave raglje s štirikotnikom: 25 mm
- Premer ročaja: 21 mm
- Širina glave raglje: 18 mm.
MOMENT KLJUČ-1/4"-(4-20NM)
0714720020
Kompakten, vitek navorni ključ z 1/4-palčnim preklopnim štirikotnim nastavkom in glavo raglje
- Pogon: 1/4 palca
- Merilno območje navora min./max.: 4-20 Nm
- Merilno območje navora v palcih min./max.: 40-180 lbf.in
- Število obratov od min. do max. vrednosti navora: 21
- Izvedba: Z 72 zobmi - 5 stopinj vrtilnega kota
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Ne
- Delitev lestvice navora: 1 Nm
- ISO: 6789-1
- Dolžina: 219 mm
- Dolžina ročice: 143 mm
- Dolžina ročaja: 96 mm
- Višina glave raglje: 18 mm
- Višina glave raglje s štirikotnikom: 26 mm
- Premer ročaja: 40 mm
- Širina glave raglje: 30 mm
- Merilna natančnost navora: +/- 3 %.
MOMENT KLJUČ-3/4"-(80-400NM)
0714720400
Dolgi navorni ključ s 3/4-palčnim nastavkom
- Pogon: 3/4 palca
- Merilno območje navora min./max.: 80-400 Nm
- Merilno območje navora v palcih min./max.: 60-290 lbf.ft
- Število obratov od min. do max. vrednosti navora: 15
- Izvedba: S 60 zobmi - 6 stopinj vrtilnega kota
- Delitev glavne lestvice navora: 10 Nm
- Merilna natančnost navora: +/- 3 %
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Da
- Norme: ISO 6789-1
- Dolžina: 685 mm
- Dolžina ročice: 589 mm
- Dolžina ročaja: 167 mm
- Višina glave raglje: 24 mm
- Višina glave raglje s štirikotnikom: 47 mm
- Premer ročaja: 37 mm
- Širina glave raglje: 51 mm.
MOMENT KLJUČ-4KT VPETJE-9X12MM-(12-60NM)
0714750060
S stiftno varovalko na štirikotnem sprejemniku za hitro menjavo orodij
- Vtični ročaj-štirikotnik: 9 x 12 mm
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Da
- ISO: 6789-1
- Premer ročaja: 37 mm
- Nazivna velikost vtičnega orodja: 30,5 mm
- Merilna velikost tovarniške kalibracije: 19,2 mm
- Višina sprejemnika: 20 mm
- Dolžina ročaja: 167 mm
- Širina sprejemnika: 22 mm
- Merilna natančnost navora: +/- 3 %.