4 kotni natični nastavet za bite

Za momentni ključ z vstavnim štirikotnikom 9 × 12 mm.

  • Vstavni štirikotnik: 9 × 12 mm
  • Pogon: 1/4 col
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Kromirana
  • Dolžina: 41,7 mm
  • Dolžina glave: 25,1 mm
  • Premer glave: 22,5 mm
  • Višina štirikotnika: 12 mm
  • Pogon (col): 1/4 in
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Primerno za 1/4 col nastavke in povezovalne dele s šesterokotnim pogonom
  • Zatična varovalka na štirikotni glavi za hitro menjavo orodja
  • Adapter z varnostnim obročkom – brez magneta
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Primerno za 1/4 col nastavke in povezovalne dele s šesterokotnim pogonom
  • Zatična varovalka na štirikotni glavi za hitro menjavo orodja
  • Adapter z varnostnim obročkom – brez magneta
*
*
*