Premium moment ključ 1/2''

Visokokakovosten momentni ključ z 1/2 colskim prehodnim kvadratnim nastavkom in ragljo

  • Pogon: 1/2 cola
  • Število obratov od min. do max. navora: 8
  • Razdelitev skale glavne lestvice navora: 5 Nm
  • Natančnost meritve navora: +/- 3 %
  • Primeren za privijanje v desno: Da
  • Primeren za privijanje v levo: Da
  • Standard: ISO 6789-2
  • Višina glave raglje: 24 mm
  • Višina glave raglje z vgrajenim kvadratom: 39 mm
  • Premer ročaja: 36 mm
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Točnost sprostitve +/- 3 % od nastavljenega vrednosti na skali
  • Ergonomski 2K ročaj za varno in utrujenosti prijazno delo
  • Ekstra velika dvojna skala v N·m in lbf·ft za boljšo berljivost
  • Vključno z mikrometrsko skalo za natančno nastavitev z funkcijo klika
  • Inovativen hitro-nastavitveni mehanizem za hitro nastavitev merilnih območij z vrtenjem ročaja
  • Po uporabi ni potrebno sproščanje ključa – ni potrebna ponastavitev na najnižjo vrednost
  • Enostavno zaklepanje/odklepanje z vlečno/potisno zaporo
  • Varovalni obroč z jasno vidnim barvnim prstanom
  • Jasen zvočni in občuten izklop momenta za natančno privijanje
  • Kakovostna prehodna raglja za dolgo življenjsko dobo
  • Vključen kalibracijski certifikat in lasersko vgravirana serijska številka
  • Trajnostna, stabilna, odporna na vlago in olje embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)

Opomba

  • Momentni ključi so precizna orodja, ki jih je treba redno preverjati in po potrebi kalibrirati v ustreznih merilnih laboratorijih
  • Priporočamo letno kalibracijo v Würth servisnem centru (Master Service) po 12 mesecih ali 5.000 ciklih privijanja
  • Na voljo v sistemu ORSY®fleet za upravljanje voznega parka
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Točnost sprostitve +/- 3 % od nastavljenega vrednosti na skali
  • Ergonomski 2K ročaj za varno in utrujenosti prijazno delo
  • Ekstra velika dvojna skala v N·m in lbf·ft za boljšo berljivost
  • Vključno z mikrometrsko skalo za natančno nastavitev z funkcijo klika
  • Inovativen hitro-nastavitveni mehanizem za hitro nastavitev merilnih območij z vrtenjem ročaja
  • Po uporabi ni potrebno sproščanje ključa – ni potrebna ponastavitev na najnižjo vrednost
  • Enostavno zaklepanje/odklepanje z vlečno/potisno zaporo
  • Varovalni obroč z jasno vidnim barvnim prstanom
  • Jasen zvočni in občuten izklop momenta za natančno privijanje
  • Kakovostna prehodna raglja za dolgo življenjsko dobo
  • Vključen kalibracijski certifikat in lasersko vgravirana serijska številka
  • Trajnostna, stabilna, odporna na vlago in olje embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)

Opomba

  • Momentni ključi so precizna orodja, ki jih je treba redno preverjati in po potrebi kalibrirati v ustreznih merilnih laboratorijih
  • Priporočamo letno kalibracijo v Würth servisnem centru (Master Service) po 12 mesecih ali 5.000 ciklih privijanja
  • Na voljo v sistemu ORSY®fleet za upravljanje voznega parka
*
*
*