Moment ključ, 4 kotno vpetje

Z varovalnim zatičem na štirikotni glavi za hitro menjavo orodja.

  • Vstavljivi štirikotnik: 14 x 18 mm
  • Primeren za vijačenje v desno: Da
  • Primeren za vijačenje v levo: Da
  • Merilno območje navora min./maks.: 40–200 Nm
  • Merilno območje navora v lbf·ft min./maks.: 30–146 lbf·ft
  • Standard: ISO 6789-1
  • Dolžina: 430 mm
  • Premer ročaja: 37 mm
  • Dolžina ročice: 345 mm
  • Nominalna velikost nastavka: 42 mm
  • Referenčna dolžina za kalibracijo: 28,3 mm
  • Višina glave nastavka: 25 mm
  • Dolžina ročaja: 167 mm
  • Širina glave nastavka: 32,5 mm
  • Natančnost merjenja momenta: +/- 3 %
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Natančno in udobno

  • Natančno privijanje z zelo visoko natančnostjo sprostitve ±3 %, bolj natančno kot zahteva standard
  • Jasno slišno in občutno doseganje nastavljenega momenta za boljši nadzor
  • Dobra čitljivost zaradi velike dvojne skale v Nm in lbf·ft
  • Enostavno in natančno nastavljanje momenta z vrtenjem ročaja
  • Zaklepanje in odklepanje nastavljene vrednosti z zaklepnim gumbom
  • V skladu s standardom ISO 6789-1 za ročna momentna orodja

Učinkovita uporaba

  • Univerzalna uporaba zahvaljujoč kompaktni zasnovi in enostavni menjavi nastavkov
  • Ni potrebno sproščanje po uporabi, torej ni treba nastaviti na najnižjo skalo
  • Ergonomski, nedrseč 2K ročaj za udobno delo in optimalen prenos sile
  • Prilagodljiva uporaba zaradi možnosti enostavne spremembe med levim in desnim vrtenjem
  • Stabilna, zaprta, odporna na vlago in olje embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)

Opomba

  • Z izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • Precizna orodja, kot so momentni ključi, je treba redno preverjati z ustreznimi merilnimi napravami in po potrebi ponovno umeriti
  • Priporočamo redno kalibracijo po 12 mesecih ali 5.000 vijačnih operacijah od prve uporabe

Na voljo v sistemu upravljanja voznega parka ORSY®fleet

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Natančno in udobno

  • Natančno privijanje z zelo visoko natančnostjo sprostitve ±3 %, bolj natančno kot zahteva standard
  • Jasno slišno in občutno doseganje nastavljenega momenta za boljši nadzor
  • Dobra čitljivost zaradi velike dvojne skale v Nm in lbf·ft
  • Enostavno in natančno nastavljanje momenta z vrtenjem ročaja
  • Zaklepanje in odklepanje nastavljene vrednosti z zaklepnim gumbom
  • V skladu s standardom ISO 6789-1 za ročna momentna orodja

Učinkovita uporaba

  • Univerzalna uporaba zahvaljujoč kompaktni zasnovi in enostavni menjavi nastavkov
  • Ni potrebno sproščanje po uporabi, torej ni treba nastaviti na najnižjo skalo
  • Ergonomski, nedrseč 2K ročaj za udobno delo in optimalen prenos sile
  • Prilagodljiva uporaba zaradi možnosti enostavne spremembe med levim in desnim vrtenjem
  • Stabilna, zaprta, odporna na vlago in olje embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)

Opomba

  • Z izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • Precizna orodja, kot so momentni ključi, je treba redno preverjati z ustreznimi merilnimi napravami in po potrebi ponovno umeriti
  • Priporočamo redno kalibracijo po 12 mesecih ali 5.000 vijačnih operacijah od prve uporabe

Na voljo v sistemu upravljanja voznega parka ORSY®fleet

*
*
*