Premium moment ključ, 4 kotno vpetje

Visokokakovostni momentni ključ s 3/8" vtično štirikotno glavo in ragljo.

  • Pogon: 3/8"
  • Izvedba: z 72 zobmi – 5° kot zasuka
  • Vrednost delitve skale (glavna skala): 5 Nm
  • Vrednost delitve skale (fina skala): 0,5 Nm
  • Natančnost merjenja momenta: +/- 3 %
  • Primeren za vijačenje v desno: Da
  • Primeren za vijačenje v levo: Da
  • Standard: ISO 6789-2
  • Dolžina ročaja: 205 mm
  • Višina glave raglje: 18 mm
  • Višina raglje s štirikotom: 29 mm
  • Premer ročaja: 36 mm
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Točnost sproščanja znotraj tolerance +/- 3 % nastavljenega vrednostnega momenta
  • Ergonomski 2K ročaj za delo brez utrujenosti in z večjo varnostjo
  • Zelo velika dvojna skala v N·m in lbf·ft za boljšo čitljivost
  • Dodatna mikrometrska skala za natančno nastavitev momenta s klik funkcijo
  • Inovativen sistem za hitro nastavitev omogoča hitrejšo spremembo merilnega območja z vrtenjem ročaja
  • Momentni ključ ni treba po uporabi sproščati – ponastavljanje na najnižjo vrednost ni potrebno
  • Enostavno zaklepanje/odklepanje z izvlečnim potisnim zapahom
  • Varnostno zaklepanje z vidnim barvnim obročkom
  • Jasna zvočna in tipna sprostitev momenta za natančne vijačne postopke
  • Visokokakovostni pogonski mehanizem za dolgo življenjsko dobo
  • S kalibracijskim certifikatom in lasersko gravirano serijsko številko
  • Trajnostna, stabilna, vlagoodporna in odporna na olja embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna

Opomba

  • Momentni ključi so natančni instrumenti, ki jih je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi umeriti
  • Priporočamo letno kalibracijo preko Würth servisne storitve (Master Service) po 12 mesecih ali 5.000 vijačnih operacijah. Interval se začne z začetkom uporabe momentnega ključa
  • Na voljo v upravljanju voznih parkov ORSY®fleet
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Točnost sproščanja znotraj tolerance +/- 3 % nastavljenega vrednostnega momenta
  • Ergonomski 2K ročaj za delo brez utrujenosti in z večjo varnostjo
  • Zelo velika dvojna skala v N·m in lbf·ft za boljšo čitljivost
  • Dodatna mikrometrska skala za natančno nastavitev momenta s klik funkcijo
  • Inovativen sistem za hitro nastavitev omogoča hitrejšo spremembo merilnega območja z vrtenjem ročaja
  • Momentni ključ ni treba po uporabi sproščati – ponastavljanje na najnižjo vrednost ni potrebno
  • Enostavno zaklepanje/odklepanje z izvlečnim potisnim zapahom
  • Varnostno zaklepanje z vidnim barvnim obročkom
  • Jasna zvočna in tipna sprostitev momenta za natančne vijačne postopke
  • Visokokakovostni pogonski mehanizem za dolgo življenjsko dobo
  • S kalibracijskim certifikatom in lasersko gravirano serijsko številko
  • Trajnostna, stabilna, vlagoodporna in odporna na olja embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna

Opomba

  • Momentni ključi so natančni instrumenti, ki jih je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi umeriti
  • Priporočamo letno kalibracijo preko Würth servisne storitve (Master Service) po 12 mesecih ali 5.000 vijačnih operacijah. Interval se začne z začetkom uporabe momentnega ključa
  • Na voljo v upravljanju voznih parkov ORSY®fleet
*
*
*