Moment ključ 1/4"

Kompakten, vitek navorni ključ z 1/4-palčnim preklopnim štirikotnim nastavkom in glavo raglje

  • Pogon: 1/4 palca
  • Merilno območje navora min./max.: 4-20 Nm
  • Merilno območje navora v palcih min./max.: 40-180 lbf.in
  • Število obratov od min. do max. vrednosti navora: 21
  • Izvedba: Z 72 zobmi - 5 stopinj vrtilnega kota
  • Primerno za privijanje v desno: Da
  • Primerno za privijanje v levo: Ne
  • Delitev lestvice navora: 1 Nm
  • ISO: 6789-1
  • Dolžina: 219 mm
  • Dolžina ročice: 143 mm
  • Dolžina ročaja: 96 mm
  • Višina glave raglje: 18 mm
  • Višina glave raglje s štirikotnikom: 26 mm
  • Premer ročaja: 40 mm
  • Širina glave raglje: 30 mm
  • Merilna natančnost navora: +/- 3 %.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Natančno ravnanje

  • •Natančno privijanje z zelo visoko natančnostjo sprožitve ±3 % in s tem natančnejše, kot zahteva norma
  • •Jasno slišen in občuten dosežek navora za boljši nadzor nad privijanjem vijakov
  • •Dobro berljiva dvojna lestvica z Nm in Ibf-in
  • •Enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
  • •Izpolnjuje ISO 6789-1 normo za ročna navorna orodja
  • Kompakten in premišljen
  • •Kompaktna, vitka izvedba za delo v omejenih prostorih
  • •Udobno delo z ergonomsko oblikovanim ročajem z udobno oprijemljivo površino
  • •Enostavno in hitro preklapljanje med desnim in levim tekom z enostavno uporabnim vrtljivim kolescem
  • •Stabilna, zapiralna, vlažnosti in olju odporna embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)
  • Opomba
  • •S priloženo izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • •Po uporabi navornega ključa sprostite vzmet tako, da jo zavrtite na najnižjo vrednost lestvice
  • •Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
  • •Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa
  • Na voljo v ORSYfleet upravljanju voznega parka
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Natančno ravnanje

  • •Natančno privijanje z zelo visoko natančnostjo sprožitve ±3 % in s tem natančnejše, kot zahteva norma
  • •Jasno slišen in občuten dosežek navora za boljši nadzor nad privijanjem vijakov
  • •Dobro berljiva dvojna lestvica z Nm in Ibf-in
  • •Enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
  • •Izpolnjuje ISO 6789-1 normo za ročna navorna orodja
  • Kompakten in premišljen
  • •Kompaktna, vitka izvedba za delo v omejenih prostorih
  • •Udobno delo z ergonomsko oblikovanim ročajem z udobno oprijemljivo površino
  • •Enostavno in hitro preklapljanje med desnim in levim tekom z enostavno uporabnim vrtljivim kolescem
  • •Stabilna, zapiralna, vlažnosti in olju odporna embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)
  • Opomba
  • •S priloženo izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • •Po uporabi navornega ključa sprostite vzmet tako, da jo zavrtite na najnižjo vrednost lestvice
  • •Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
  • •Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa
  • Na voljo v ORSYfleet upravljanju voznega parka
*
*
*