Dinamometrični izvijač 1/4"

Izvijač z navorom, 1/4-palčni nastavek, 1/4-palčni pogon in privijanje v desno

  • Pogon: 1/4 palca
  • Primerno za privijanje v desno: Da
  • Primerno za privijanje v levo: Ne
  • Dolžina: 192 mm.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Natančno privijanje z natančnostjo sprožitve ±6 % tolerance nastavljene vrednosti lestvice

  • •Enostavna in hitra nastavitev navora: preprosto potisnite tulec nazaj in zavrtite ročaj
  • •Udoben oprijem zahvaljujoč ergonomično oblikovanemu mehko-komponentnemu ročaju
  • •Možnost uporabe z dodatkom, kot je T-ročaj, zaradi 1/4-palčnega štirikotnega nastavka na koncu ročaja
  • •Ustreza DIN EN ISO 6789-1, tip II, razred D
  • Opomba
  • •S kalibracijskim certifikatom in navodili za uporabo
  • •Dobavljeno v plastični škatli
  • •Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
  • •Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Natančno privijanje z natančnostjo sprožitve ±6 % tolerance nastavljene vrednosti lestvice

  • •Enostavna in hitra nastavitev navora: preprosto potisnite tulec nazaj in zavrtite ročaj
  • •Udoben oprijem zahvaljujoč ergonomično oblikovanemu mehko-komponentnemu ročaju
  • •Možnost uporabe z dodatkom, kot je T-ročaj, zaradi 1/4-palčnega štirikotnega nastavka na koncu ročaja
  • •Ustreza DIN EN ISO 6789-1, tip II, razred D
  • Opomba
  • •S kalibracijskim certifikatom in navodili za uporabo
  • •Dobavljeno v plastični škatli
  • •Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
  • •Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa
*
*
*