ŽICA ZA LOTANJE-NR4-250G-D3


•Premer žice:
3 mm
•Teža:
250 g
•Temperatura taljenja min./max.:
183 do 215 °C
•Oznaka materiala:
S-Pb50Sn50
•Temperatura taljenja min.:
183 °C
•Temperatura taljenja max.:
215 °C
•ISO:
9453.
Priloge
Art.-Št.: 098714
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•S-Pb50Sn50 po DIN EN ISO 9453
•Temperatura obdelave:
280 °C
•Območje taljenja:
183–215 °C

Opozorilo


Ni primerno za pitne vode
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice 3,0 mm
Teža 250 g
Najnižja/najvišja temperatura taljenja 183 do 215 °C
Oznaka materiala S-Pb50Sn50
Najnižja temperatura taljenja 183 °C
Največja temperatura taljenja 215 °C
ISO Mehke spajkalne zlitine - Kemijske sestave in oblike (ISO 9453:2006); nemška različica EN ISO 9453:2006
*
*
*

•S-Pb50Sn50 po DIN EN ISO 9453
•Temperatura obdelave:
280 °C
•Območje taljenja:
183–215 °C

Opozorilo


Ni primerno za pitne vode
Specifikacije izdelkov
Premer žice 3,0 mm
Teža 250 g
Najnižja/najvišja temperatura taljenja 183 do 215 °C
Oznaka materiala S-Pb50Sn50
Najnižja temperatura taljenja 183 °C
Največja temperatura taljenja 215 °C
ISO Mehke spajkalne zlitine - Kemijske sestave in oblike (ISO 9453:2006); nemška različica EN ISO 9453:2006