ELEK. LOT-1-SN99,3/CU0,7-BREZ SVINCA-250G-D1,0


•Teža vsebine:
250 g
•Oznaka materiala:
S-Sn99,3Cu0,7
•EN-norma:
29454-1
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
0,7 %
•ISO:
9453
•Sestava deleža lota (utežni % Sn):
99,3 %
•Temperatura obdelave min./max.:
350 do 450 °C
•Temperatura obdelave min.:
350 °C
•Temperatura obdelave max.:
450 °C
•Temperatura taljenja min.:
227 °C.
Priloge
Art.-Št.: 09871113
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•RoHS skladno
•S-Sn99,3Cu0,7 po DIN EN ISO 9453
•Sestava topila po DIN EN 29454.1, 1.1.2.B z organski, brez halogenov aktivirajočimi dodatki
•Temperatura obdelave:
350-450 °C
•Območje taljenja:
227 °C
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice 1,0 mm
Teža vsebine 250 g
Oznaka materiala S-Sn99,3Cu0,7
Standard EN Topila za mehko spajkanje; Razvrstitev in zahteve; 1. del: Razvrščanje, označevanje in pakiranje (ISO 9454-1:1990) - Nemška različica EN 29454-1:1993
Sestava spajke (delež po teži) 0.7 %
ISO Mehke spajkalne zlitine - Kemijske sestave in oblike (ISO 9453:2006); nemška različica EN ISO 9453:2006
Sestava spajke (delež po teži, 2) 99.3 %
Min./max. temperatura obdelave 350 do 450 °C
Min. temperatura obdelave 350 °C
Najvišja temperatura obdelave 450 °C
Najnižja temperatura taljenja 227 °C
*
*
*

•RoHS skladno
•S-Sn99,3Cu0,7 po DIN EN ISO 9453
•Sestava topila po DIN EN 29454.1, 1.1.2.B z organski, brez halogenov aktivirajočimi dodatki
•Temperatura obdelave:
350-450 °C
•Območje taljenja:
227 °C
Specifikacije izdelkov
Premer žice 1,0 mm
Teža vsebine 250 g
Oznaka materiala S-Sn99,3Cu0,7
Standard EN Topila za mehko spajkanje; Razvrstitev in zahteve; 1. del: Razvrščanje, označevanje in pakiranje (ISO 9454-1:1990) - Nemška različica EN 29454-1:1993
Sestava spajke (delež po teži) 0.7 %
ISO Mehke spajkalne zlitine - Kemijske sestave in oblike (ISO 9453:2006); nemška različica EN ISO 9453:2006
Sestava spajke (delež po teži, 2) 99.3 %
Min./max. temperatura obdelave 350 do 450 °C
Min. temperatura obdelave 350 °C
Najvišja temperatura obdelave 450 °C
Najnižja temperatura taljenja 227 °C