Mast v spreju HHS 2000 Plus NSF

Visokotlačno odporno mazalno olje z izjemnimi oprijemljivimi lastnostmi.

  • Kemijska osnova: Sintetično olje
  • Osnovno olje: Sintetično
  • Barva: Belkasta
  • Vonj: Značilen
  • Gostota: 0,855 g/ml
  • Gostota pri pogojih: pri 20°C
  • Minimalno temperaturno območje uporabe: -40 °C
  • Maksimalno temperaturno območje uporabe: 180 °C
  • Maksimalna temperaturna obstojnost: 1000 °C
  • Minimalna temperatura vžiga snovi: 200 °C
  • Minimalna temperatura vžiga: 200 °C
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 612 cSt
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smol: Da
  • Odporno proti: Slana voda, Šibke baze, Šibke kisline, Pršenje vode
  • Vsebina: 400 ml
  • Teža vsebine: 377 g
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 24 mesecev
  • Trajnost: Snovi onesnaževalci / Emisije.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Univerzalno sintetično visokozmogljivo oprijemljivo mazalno olje z odličnimi mazalnimi lastnostmi zaradi dodatka borovega nitrida

  • Ekstremna oprijemljivost in odpornost na pritisk
  • Izjemna oprijemljivost takoj po pršenju preprečuje nastajanje kapljic in umazanije, hkrati pa zagotavlja izjemno odpornost na pritisk.
  • Odpornost proti obrabi
  • Borov nitrid omogoča široko temperaturno območje uporabe in dolgotrajno mazalno delovanje. Če pri višjih temperaturah (nad 180 °C) mazanje z oljem odpove, borov nitrid prevzame mazanje do 1000°C (suho mazanje).
  • Brez mikroplastike
  • Brez silikona, smole in kislin, brez n-heksana
  • Opomba
  • Fiziološko neškodljivo mazivo, zato je odlično za industrijo predelave hrane. Registrirano pri NSF H1.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Univerzalno sintetično visokozmogljivo oprijemljivo mazalno olje z odličnimi mazalnimi lastnostmi zaradi dodatka borovega nitrida

  • Ekstremna oprijemljivost in odpornost na pritisk
  • Izjemna oprijemljivost takoj po pršenju preprečuje nastajanje kapljic in umazanije, hkrati pa zagotavlja izjemno odpornost na pritisk.
  • Odpornost proti obrabi
  • Borov nitrid omogoča široko temperaturno območje uporabe in dolgotrajno mazalno delovanje. Če pri višjih temperaturah (nad 180 °C) mazanje z oljem odpove, borov nitrid prevzame mazanje do 1000°C (suho mazanje).
  • Brez mikroplastike
  • Brez silikona, smole in kislin, brez n-heksana
  • Opomba
  • Fiziološko neškodljivo mazivo, zato je odlično za industrijo predelave hrane. Registrirano pri NSF H1.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*