Mast v spreju HHS 2000

Izjemno visoko odporen delno sintetični olje za visoke pritiske ponuja odlično oprijemljivost in odlično zaščito pred korozijo.

  • Kemijska osnova: Ogljikovodik
  • Osnovno olje: Sintetično mineralno olje
  • Barva: Rumenkasta
  • Vonj: Olje
  • Gostota: 0,742 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Temperaturno območje uporabe min.: -25 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 180 °C
  • Temperaturna odpornost max.: 200 °C
  • Točka vžiga min. (učinkovine): 300 °C
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 1500 cSt
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Odpornost proti: Slana voda, blage baze, blage kisline, pršena voda
  • Embalaža: Doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 24 mesecev
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Za tiho delovanje

  • Odpravlja škripanje in cviljenje
  • Odlično sposobnost kapilarnega prodiranja in penetracije

Zanesljiv oprijem in zaščita

  • Dolgotrajno mazivo z odličnim oprijemom
  • Ne brizga pri hitrem vrtenju in premikanju delov

Univerzalna združljivost in nežnost

  • Ščiti in neguje O- in X-obročke
  • Ne vpliva na lakirane površine
  • Združljivost s plastiko zahvaljujoč posebni formuli

Zmanjševanje obrabe

  • Zmanjšanje temperature trenja za daljši učinek mazanja

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; za vsak primer uporabe je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih aplikacij in pogojev shranjevanja in uporabe ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naše svetovanje ni pogodbeno določeno, izključujemo vsakršno odgovornost, razen v primeru namernega ravnanja. Zagotavljamo stalno kakovost izdelkov in si pridržujemo pravico do sprememb in nadaljnjega razvoja.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Za tiho delovanje

  • Odpravlja škripanje in cviljenje
  • Odlično sposobnost kapilarnega prodiranja in penetracije

Zanesljiv oprijem in zaščita

  • Dolgotrajno mazivo z odličnim oprijemom
  • Ne brizga pri hitrem vrtenju in premikanju delov

Univerzalna združljivost in nežnost

  • Ščiti in neguje O- in X-obročke
  • Ne vpliva na lakirane površine
  • Združljivost s plastiko zahvaljujoč posebni formuli

Zmanjševanje obrabe

  • Zmanjšanje temperature trenja za daljši učinek mazanja

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; za vsak primer uporabe je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih aplikacij in pogojev shranjevanja in uporabe ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naše svetovanje ni pogodbeno določeno, izključujemo vsakršno odgovornost, razen v primeru namernega ravnanja. Zagotavljamo stalno kakovost izdelkov in si pridržujemo pravico do sprememb in nadaljnjega razvoja.

*
*
*