Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Lestve
Lestve
Popular products from category Lestve
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
OSNOVA RZERVNA-ZA DELOVNO LESTEV-95CM
0962931953
GUMI PODLOGA-TELESKOP-78X37X64MM
0962931963
REZERVNA NOGA ZA ALU DELOVNO LESTEV-97X66X46MM
0962931970
REZERVNI DEL TRAVERZA -TYP-C-850MM
0962931995
LESTEV DELOVNA-NASLONSKA-LESENA-1X14
0962932614
Izjemno trpežna zasnova.
PODLOGA ODLAGALNA ZA LESTEV
0962932915
Za lesene stoječe lestve (izvedbe do avgusta 2020).
Prva
Prejšnja
1
...
13
14
15
16
Naslednja
Lestve
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina x širina
Pobriši vse
1,99 x 0,77 m
2,17 x 0,6 m
Standardi
Pobriši vse
SL 131
Dolžina
Pobriši vse
1.2 m
1.43 m
78 mm
97 mm
Teža
Pobriši vse
10,0 kg
8,5 kg
Material ploščadi
Pobriši vse
Aluminij
Les
Globina koraka
Pobriši vse
86 mm
Širina
Pobriši vse
250 mm
340 mm
64 mm
66 mm
Dolžina koraka
Pobriši vse
1.11 m
1.29 m
Material
Pobriši vse
Aluminij
Aluminij / aluminij
Aluminij, jeklo
Jeklo
Les
Lesena zaslonska tiskarska plošča
Polietilen nizke gostote
Polietilen/termoplastični elastomer
Površina
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Navaden
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Premaz iz fenolne smole
Dimenzije tirnic
Pobriši vse
84 mm x 22,3 mm
Nosilnost
Pobriši vse
150 kg
Največja teža nakladanja
Pobriši vse
15 kg
Število stopnic
Pobriši vse
1 x 14
2 x 20
2 x 8
4 x 3
4 x 4
Število korakov
Pobriši vse
1 x 14
2 x 5
2 x 6
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki