LESTEV DELOVNA-NASLONSKA-LESENA-1X14

Izjemno trpežna zasnova.

Priloge
Art.-Št.: 0962932614
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Večja stabilnost in odpornost proti nagibanju zaradi prečne tirnice in nedrsečih dvokomponentnih čevljev prečne tirnice

Specifikacije izdelkov
* *
Material Les
Število stopnic 1 x 14
Dolžina 4 m
Širina 44,5 cm
Dolžina prečnega kosa 0.85 m
Dimenzije prečnega prereza 64 x 25 mm
Dimenzije tirnic 80 mm x 36 mm
Razdalja med prečkami 280 mm
Dimenzije prečk 22 x 44 mm
Ploskev za postavitev skladno s TRBS 21212 Ne
Višina dokovanja pri nagibu 70° 3.8 m
Višina stojala 2.8 m
Delovna višina 4.3 m
Doseganje višine 4.8 m
Teža 13,5 kg
Standardi SL 131
*
*
*

Večja stabilnost in odpornost proti nagibanju zaradi prečne tirnice in nedrsečih dvokomponentnih čevljev prečne tirnice

Specifikacije izdelkov
Material Les
Število stopnic 1 x 14
Dolžina 4 m
Širina 44,5 cm
Dolžina prečnega kosa 0.85 m
Dimenzije prečnega prereza 64 x 25 mm
Dimenzije tirnic 80 mm x 36 mm
Razdalja med prečkami 280 mm
Dimenzije prečk 22 x 44 mm
Ploskev za postavitev skladno s TRBS 21212 Ne
Višina dokovanja pri nagibu 70° 3.8 m
Višina stojala 2.8 m
Delovna višina 4.3 m
Doseganje višine 4.8 m
Teža 13,5 kg
Standardi SL 131