KRATKA MAJICA-KRALJ.MODRA-3XL-SUNSET

4,9
4,9

Moška majica s kratkimi rokavi in okroglim ovratnikom, izdelana iz kakovostnega bombaža za udobno nošenje skozi ves dan. Kontrastni detajli, rebrast ovratnik z elastanom in sproščen kroj poskrbijo za moderen videz ter prijetno prileganje.

Priloge
Art.-Št.: AW202600066
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Material: 100 % bombaž

  • Teža: 155 g/m²
  • Kroj: Regular fit / sproščen kroj
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Kraljevo modra
Velikost 3XL
Materjal 100% bombaž
Dobavitelj PAYPER
*
*
*

Material: 100 % bombaž

  • Teža: 155 g/m²
  • Kroj: Regular fit / sproščen kroj
Specifikacije izdelkov
Barva Kraljevo modra
Velikost 3XL
Materjal 100% bombaž
Dobavitelj PAYPER