DELOVNE HLAČE Z ZUN. ŽEPI-NORDIC-TEMNO MODRE-V54

65,9
65,9
Udobne in raztegljive delovne hlače z visokim deležem bombaža zagotavljajo prijeten občutek pri nošenju skozi ves dan. Odlična izbira za delo, kjer sta pomembna udobje in svoboda gibanja.
Priloge
Art.-Št.: AW202600437
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Delovne hlače z raztegljivimi paneli

Zračne in udobne delovne hlače z visokim deležem bombaža, raztegljivimi paneli in ojačanim predelom kolen za večjo funkcionalnost pri delu.

  • Material: 97 % bombaž, 3 % elastan
  • Gramatura: 280 g/m²
  • Material žepov za kolenske blazinice: 52 % najlon, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Barva žepov za kolenske blazinice: črna
  • Zračen in udoben raztegljiv material z visokim deležem bombaža
  • Prekrit gumb na hlačah
  • Ojačani viseči žepi
  • Žep za identifikacijsko kartico, stranska žepa, stegenski žep z vgrajenim žepom za mobilni telefon
  • Žep za zložljiv meter in gumb za pritrditev etuija za nož
  • Odsevni detajli
  • Držala za orodje na obeh straneh pasu
  • Artikuliran predel kolen
  • Elastičen in nedrseč pas
  • Ojačani raztegljivi žepi za kolenske blazinice za blazinice velikosti 20 ali 25 cm
  • Možnost podaljšanja dolžine hlačnic za 5 cm
  • Elastično platno: 97 % bombaž, 3 % elastan, 260 g/m²
  • Ojačitev: 100 % najlon, 210 g/m²
  • Performance žepi za kolenske blazinice iz štirismerno raztegljivega materiala: 287 g/m²
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ni primerno za sušenje v sušilnem stroju
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Temno modra
Velikost 54
Materjal 60% bombaž, 38% poliester, 2% elastan – pribl. 290 g/m²
Standard DIN EN 14404
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Delovne hlače z raztegljivimi paneli

Zračne in udobne delovne hlače z visokim deležem bombaža, raztegljivimi paneli in ojačanim predelom kolen za večjo funkcionalnost pri delu.

  • Material: 97 % bombaž, 3 % elastan
  • Gramatura: 280 g/m²
  • Material žepov za kolenske blazinice: 52 % najlon, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Barva žepov za kolenske blazinice: črna
  • Zračen in udoben raztegljiv material z visokim deležem bombaža
  • Prekrit gumb na hlačah
  • Ojačani viseči žepi
  • Žep za identifikacijsko kartico, stranska žepa, stegenski žep z vgrajenim žepom za mobilni telefon
  • Žep za zložljiv meter in gumb za pritrditev etuija za nož
  • Odsevni detajli
  • Držala za orodje na obeh straneh pasu
  • Artikuliran predel kolen
  • Elastičen in nedrseč pas
  • Ojačani raztegljivi žepi za kolenske blazinice za blazinice velikosti 20 ali 25 cm
  • Možnost podaljšanja dolžine hlačnic za 5 cm
  • Elastično platno: 97 % bombaž, 3 % elastan, 260 g/m²
  • Ojačitev: 100 % najlon, 210 g/m²
  • Performance žepi za kolenske blazinice iz štirismerno raztegljivega materiala: 287 g/m²
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ni primerno za sušenje v sušilnem stroju
Specifikacije izdelkov
Barva Temno modra
Velikost 54
Materjal 60% bombaž, 38% poliester, 2% elastan – pribl. 290 g/m²
Standard DIN EN 14404
Dobavitelj MODYF