Preklopno sidro za votle stene W-KDW

Navojna puša iz poliamida in šestkotna matica, pocinkano jeklo. Posebej za pritrditev umivalnikov, visečih WC-jev itd. na votlih stenah ali servisnih jaških. Z zelo veliko površino za pritrditev

  • Premer vložka: 10 mm
  • Tip oznake: W-KDW
  • Premer luknje v delu (d Bau): 14 mm
  • Izvedba: Z centrirnim čepom, navojno pušo in šestkotno matico
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 30 mm
  • Premer navoja (d Gew): 10 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Vrsta navoja: Metrični navoj.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Popolnoma predmontirano

  • •Nagibni vložek se sam zaklene v podlago
  • •Z vrtljivo navojno palico je vsak pritrdilni točka posamezno nastavljiva, npr. za izdelavo naklona
  • •Z veliko površino za mehke gradbene materiale, tudi pri majhni globini votline le 90 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Popolnoma predmontirano

  • •Nagibni vložek se sam zaklene v podlago
  • •Z vrtljivo navojno palico je vsak pritrdilni točka posamezno nastavljiva, npr. za izdelavo naklona
  • •Z veliko površino za mehke gradbene materiale, tudi pri majhni globini votline le 90 mm
*
*
*