Vložek W-MH/O

Preizkušena rešitev za varno pritrjevanje v votlih stenah. S očesnim vijakom

  • Tip oznake: W-MH/O
  • Vrsta navoja x premer vložka: M6
  • Izvedba: S očesnim vijakom
  • Debelina plošče/ogledala min./max. (d a): 5-16 mm
  • Material: Jeklo
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 12 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Dolžina tulec: 53 mm
  • Dolžina vijaka: 62 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 7 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Odlične nosilnosti zaradi razširljivih podpornih elementov z velikim pritiskalnim polmerom

  • •Enostavno vstavljanje z ustreznimi montažnimi kleščami
  • •Predmontirano z metričnim očesnim vijakom
  • •Z zaščito proti vrtenju na ovratniku preprečuje vrtenje v izvrtini
  • •Očesni vijak je odstranljiv brez izgube nosilnosti
  • Opomba
  • Serijsko priložen vijak lahko po razširitvi vložka zamenjate z drugim pritrdilnim elementom z metričnim navojem enake velikosti, npr. vijačnim kavljem, vijakom s posebno glavo, vijakom iz A2/A4-medenine, navojno palico itd.
  • Na trdih podlagah, npr. ploščicah, je treba zatiče na ovratniku (zaščito proti vrtenju) poravnati.
  • S potiskanjem sprednje ročice ročnih klešč se klešče ponovno sprostijo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Odlične nosilnosti zaradi razširljivih podpornih elementov z velikim pritiskalnim polmerom

  • •Enostavno vstavljanje z ustreznimi montažnimi kleščami
  • •Predmontirano z metričnim očesnim vijakom
  • •Z zaščito proti vrtenju na ovratniku preprečuje vrtenje v izvrtini
  • •Očesni vijak je odstranljiv brez izgube nosilnosti
  • Opomba
  • Serijsko priložen vijak lahko po razširitvi vložka zamenjate z drugim pritrdilnim elementom z metričnim navojem enake velikosti, npr. vijačnim kavljem, vijakom s posebno glavo, vijakom iz A2/A4-medenine, navojno palico itd.
  • Na trdih podlagah, npr. ploščicah, je treba zatiče na ovratniku (zaščito proti vrtenju) poravnati.
  • S potiskanjem sprednje ročice ročnih klešč se klešče ponovno sprostijo.
*
*
*