Kovinski vložki za nerazpokan beton
Popular products from category Kovinski vložki za nerazpokan beton
Sidrni vijak W-FA A4
Sidri vijak za standardne aplikacije v nepočenem betonu in večkratno sidranje v počenem betonu (velikost M6). Nerjaveče jeklo A4
- Material: Nerjaveče jeklo A4.
Različice: 17
Prikaži vse
Kovinski udarni vložek W-ED/A4
Notranji sidrni vložek z metrškim navojem za ekonomsko sidranje v betonu, nerjaveče jeklo A4
- Material: Nerjaveče jeklo A4.
Različice: 2
Prikaži vse
Sidrni vijak W-FA/F TZN
Sidri vijak za standardne aplikacije v nepočenem betonu. Jeklo vroče pocinkano
- Material: Jeklo
- Površina: Vroče pocinkano.
Različice: 1
Prikaži vse
Navojno sidro W-SA/P
Optimalno primerno za pritrditev majhnih elektro-sponk.
- Premer vložka: 5 mm
- Dolžina vložka (l): 30 mm
- Globina vgradnje (h nom): 30 mm
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 4 mm
- Aksialna razdalja beton (s): 50 mm
- Robna razdalja beton (c): 50 mm
- Minimalna debelina konstrukcije (h min): 90 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 5,5 mm
- Notranji pogon: TX20
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano.
Različice: 1
Prikaži vse
Kovinsko sidro z notranjim navojem W-TM/S-A
Za sidrne vijake in vijake z metričnim navojem, za nepočen beton, pocinkano jeklo
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano.
Različice: 4
Prikaži vse
Kovinsko sidro s 6KT vijakom W-TM/S-S
za nepočen beton, pocinkano jeklo
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- .
Različice: 2
Prikaži vse
Kovinski vložki za nerazpokan beton
Nedavno ogledani izdelki