Navojno sidro W-SA/P

Optimalno primerno za pritrditev majhnih elektro-sponk.

  • Premer vložka: 5 mm
  • Dolžina vložka (l): 30 mm
  • Globina vgradnje (h nom): 30 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 4 mm
  • Aksialna razdalja beton (s): 50 mm
  • Robna razdalja beton (c): 50 mm
  • Minimalna debelina konstrukcije (h min): 90 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 5,5 mm
  • Notranji pogon: TX20
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Majhen premer vrtine

  • •Majhen premer glave
  • •Hitra in enostavna montaža in demontaža z vijačenjem in odvijanjem vijaka
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Majhen premer vrtine

  • •Majhen premer glave
  • •Hitra in enostavna montaža in demontaža z vijačenjem in odvijanjem vijaka
*
*
*