Kovinski vložki za nerazpokan beton
Popular products from category Kovinski vložki za nerazpokan beton
NAVOJNO SIDRO W-SA 5,0X30 LEČASTA GLAVA
0901150030
Optimalno primerno za pritrditev majhnih elektro-sponk.
- Premer vložka: 5 mm
- Dolžina vložka (l): 30 mm
- Globina vgradnje (h nom): 30 mm
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 4 mm
- Aksialna razdalja beton (s): 50 mm
- Robna razdalja beton (c): 50 mm
- Minimalna debelina konstrukcije (h min): 90 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 5,5 mm
- Notranji pogon: TX20
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano.
Sidrni vijak w/f-s
Sidrni vijak za splošno sidranje v razpokanem in nerazpokanem betonu.
Različice: 28
Prikaži vse