Kovinski vložek za gips plošče

Za enostavno in hitro montažo v mavčne plošče / mavčnovlaknene plošče, brez predvrtanja in brez dodatnega nastavnega orodja

  • Material: Cink tlačno litje
  • Potrebni premer vijaka za iverne plošče: 4,5 mm
  • Premer luknje v konstrukcijskem delu (d Bau): 6,5 mm
  • Minimalna debelina konstrukcijskega dela (d): 9,5 mm
  • Maksimalna višina pritrditve (d a): Odvisna od dolžine vijaka
  • Temperaturna odpornost min.: -40 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 80 °C
  • Razdalja od roba (a r): 50 mm
  • Razmak med osmi (a): 100 mm
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Visoka kakovost cink tlačno litega materiala
  • Oblika omogoča mehansko zanesljivo pritrditev
  • Hitra montaža z akumulatorskim vijačnikom in ustreznim nastavkom za pripadajoči vijak – brez nastavnega orodja in predvrtanja
  • Pogon omogoča vijačenje vložka z nastavki PZ, AW, TX, saj se sila prenaša preko šestkotne oblike
  • Nizek prostor za montažo za ploščo (pribl. 15 mm)
  • Konstrukcijski del je možno pritrditi z lesnimi ali iverkastimi vijaki
  • Vložek in vijak se lahko vijačita z istim nastavkom
  • Usmerjena konica omogoča enostavno pozicioniranje in vijačenje v ploščo
  • Za montažo priporočamo vložni vijak ASSY®-D

Opomba

  • Za pritrditev konstrukcijskega dela uporabite vijak ASSY®-D Ø 4,5 mm ali lesne/iverne vijake brez svedraste konice, z nasprotnim navojem, z obročastim navojem
  • Priporočilo za uporabo tipa Z/L za dvojno obložene plošče
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Visoka kakovost cink tlačno litega materiala
  • Oblika omogoča mehansko zanesljivo pritrditev
  • Hitra montaža z akumulatorskim vijačnikom in ustreznim nastavkom za pripadajoči vijak – brez nastavnega orodja in predvrtanja
  • Pogon omogoča vijačenje vložka z nastavki PZ, AW, TX, saj se sila prenaša preko šestkotne oblike
  • Nizek prostor za montažo za ploščo (pribl. 15 mm)
  • Konstrukcijski del je možno pritrditi z lesnimi ali iverkastimi vijaki
  • Vložek in vijak se lahko vijačita z istim nastavkom
  • Usmerjena konica omogoča enostavno pozicioniranje in vijačenje v ploščo
  • Za montažo priporočamo vložni vijak ASSY®-D

Opomba

  • Za pritrditev konstrukcijskega dela uporabite vijak ASSY®-D Ø 4,5 mm ali lesne/iverne vijake brez svedraste konice, z nasprotnim navojem, z obročastim navojem
  • Priporočilo za uporabo tipa Z/L za dvojno obložene plošče
*
*
*