Vijak za lahko sidranje WG-FIX
Univerzalni vijačni vložek z lečasto glavo za hitro in enostavno podrejeno pritrditev v polni opeki in mavčnih ploščah
- Oblika glave: Lečasta glava
- Notranji pogon: AW20
- Premer vložka: 6,3 mm
- Dolžina vložka (l): 45 mm
- Največja višina pritrditve (d a): 16 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 4 mm
- Globina izvrtine (h 1): 35 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 6,5 mm.
•Hitra in enostavna montaža
- •Z AW pogonom daljša življenjska doba nastavka, boljši prenos moči in brez izmetnih sil
- •Različica glave z lečasto glavo za enostavno in čisto pogrezanje
- •HiLo navoj zagotavlja povečanje navora
- •Velik korak navoja omogoča hitro vijačenje
- Opomba
- Z visokim pritiskom, nizko hitrostjo in omejevalnikom navora privijte. Ko je vijak trdno privit, ne privijajte naprej. Vijak v mavčno ploščo privijte brez predvrtanja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct