Udarna zakovica

Nerjaveča pritrditev z zaobljeno glavo, zakovica: aluminij, trn: jeklo A2

  • Nazivni premer: 4,8 mm
  • Globina namestitve v polni kamen (h s): 20 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 5 mm
  • Razdalja med osmi (a): 90 mm
  • Razdalja od roba (a r): 50 mm
  • Globina vrtalne luknje (t): 25 mm
  • Premer luknje v komponenti (d Bau): 5 mm
  • Globina namestitve v jeklo (h s): 4 mm.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Enostavna montaža z udarcem ročnega kladiva

  • •Nerjaveča pritrditev z zaobljeno glavo
  • •Določena zaščita trna pred zabijanjem za premostitev votlih prostorov
  • •Trn iz nerjavečega jekla A2 za neomejeno uporabo na prostem
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Enostavna montaža z udarcem ročnega kladiva

  • •Nerjaveča pritrditev z zaobljeno glavo
  • •Določena zaščita trna pred zabijanjem za premostitev votlih prostorov
  • •Trn iz nerjavečega jekla A2 za neomejeno uporabo na prostem
*
*
*