Vijak za beton W-SA A-IG

Za sidranje v asfalt, za uporabo z injekcijsko malto WIT-PE 1000. Izvedba z metričnim notranjim navojem, pocinkano jeklo

  • Premer vložka: 16 mm
  • Oblika glave: Vgrezna glava
  • Premer glave (d sk): 30 mm
  • Vrsta pogona: Notranji šestkotnik
  • Notranji pogon: IS12
  • Material: Jeklo
  • Površina: Srebrna cink-lamela.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

•Za sidranje neposredno v asfalt

  • •Sidranje z vezavo med injekcijsko malto WIT-PE 1000, asfaltom in asfaltno sidrno vijakom ter oblikovnim spojem med asfaltom in asfaltno sidrno vijakom
  • •Z ustreznimi redukcijskimi kosi se lahko velikost navoja M16 zmanjša na M12 ali M10
  • •Odstranitev je vedno mogoča z odvijanjem metričnega vijaka
  • •Za uporabo z: injekcijska malta WIT-PE 1000: čista epoksi malta
  • •Uporaba od 0°C do +40 °C
  • •Minimalna uporabnost kartuše: 24 mesecev
  • •Temperatura shranjevanja med +5°C in +25°C
  • Opomba
  • Upoštevati je treba navodila za uporabo injekcijske malte WIT-PE 1000. Asfaltna sidrna vijak ni primeren za stalne natezne obremenitve.
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo Würth Technical Software.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Za sidranje neposredno v asfalt

  • •Sidranje z vezavo med injekcijsko malto WIT-PE 1000, asfaltom in asfaltno sidrno vijakom ter oblikovnim spojem med asfaltom in asfaltno sidrno vijakom
  • •Z ustreznimi redukcijskimi kosi se lahko velikost navoja M16 zmanjša na M12 ali M10
  • •Odstranitev je vedno mogoča z odvijanjem metričnega vijaka
  • •Za uporabo z: injekcijska malta WIT-PE 1000: čista epoksi malta
  • •Uporaba od 0°C do +40 °C
  • •Minimalna uporabnost kartuše: 24 mesecev
  • •Temperatura shranjevanja med +5°C in +25°C
  • Opomba
  • Upoštevati je treba navodila za uporabo injekcijske malte WIT-PE 1000. Asfaltna sidrna vijak ni primeren za stalne natezne obremenitve.
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo Würth Technical Software.
*
*
*