Kotna merila
Popular products from category Kotna merila
KOTOMER-ANALOGNI-L600MM
071564 93
Analogno orodje za merjenje kotov za hitro in enostavno merjenje kotnih stopinj.
- Merilno območje kota min./max.: 0-180 stopinj.
KOTOMER-DIGITALNI-L600MM
071564 950
Elektronski kotomer z 2 libelama in digitalnim prikazom
- Dolžina krakov: 600 mm
- Merilno območje kota min./max.: 0-355 stopinj
- Število akumulatorjev/baterij: 4 kos
- Barva: Rdeča
- Teža izdelka (na kos): 1415 g.
KOTNO MERILO NERJAVEČE 800 X 320
0695940410
Dolga stranica: 800 mm
- Kratka stranica: 320 mm
- Debelina: 1,4 mm.