Kotna merila

Popular products from category Kotna merila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Analogni kotomer

Analogno orodje za merjenje kotov v kompaktni izvedbi za enostavno merjenje kotnih stopinj.

  • Merilno območje kota min./max.: 0-180 stopinj.
Različice: 1
Prikaži vse

KOTNIK GRADBENI-60/80CM

0714647080

Lahek in priročen kotnik za gradbeništvo

  • Prikaz minimalnega kota: 1 stopinja
  • Dimenzije krakov (dolga x kratka stranica): 60 x 80 cm
  • Merilna natančnost (na dolžino): 1 mm/m
  • Debelina: 20 mm
  • Teža izdelka (na kos): 1250 g.

KOTNIK-L400MM

0715763540

Jeklo, pocinkano

  • Širina: 30 mm
  • Debelina: 5 mm.

MAGNET KOTNI 96X64 MM

0691180
Magnetni kotnik za hitro držanje in pritrjevanje pri varjenju in spajkanju ter kot pomoč pri montaži
•Dolžina:
96 mm
•Širina:
64 mm.

KOTNIK-ALU-1000MMX1500MM

0993714150

0993714150

  • Prikaz minimalnega kota: 90 stopinj
  • Dimenzije krakov (dolga x kratka stranica): 1500 x 1000 mm
  • Material: aluminij
  • Površina: prašno lakirana
  • Teža izdelka (na kos): 1400 g.

KOTOMER-ANALOGNI-L430MM

071564 92

Analogno orodje za merjenje kotov v kompaktni izvedbi za enostavno merjenje kotnih stopinj.

  • Merilno območje kota min./max.: 0-180 stopinj.