Kotna merila
Popular products from category Kotna merila
Kotni magnet
Magnetni kotnik za hitro držanje in pritrjevanje pri varjenju in spajkanju ter kot pomoč pri montaži
•Dolžina:
96 mm
•Širina:
64 mm.
•Dolžina:
96 mm
•Širina:
64 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Tesarski kotnik
Dimenzije krakov (dolga x kratka stranica): 320 x 800 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Digitalni kotomer
Elektronski kotomer z 2 libelama in digitalnim prikazom
- Dolžina krakov: 600 mm
- Merilno območje kota min./max.: 0-355 stopinj
- Število akumulatorjev/baterij: 4 kos
- Barva: Rdeča
- Teža izdelka (na kos): 1415 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Nerjaveče kotno merilo
Dolga stranica: 800 mm
- Kratka stranica: 320 mm
- Debelina: 1,4 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Kotnik
Jeklo, pocinkano
- Širina: 30 mm
- Debelina: 5 mm.
Različice: 1
Prikaži vse