Konzole
Popular products from category Konzole
Konzola VariFix 36/36, A4
Višina osnovne plošče: 120 mm
- Širina osnovne plošče: 40 mm
- Debelina osnovne plošče: 8 mm
- Višina profila: 36 mm
- Širina profila: 36 mm
- Debelina profila: 2,5 mm
- Dolžina reže: 20 mm
- Širina reže: 13 mm
- Razmak med luknjami: 75 mm
- Dolžina reže 2: 29,5 mm
- Širina reže 2: 11,5 mm
- Razmak med luknjami 2: 50 mm
- Površina: Blank
- Material: Nerjaveče jeklo A4
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse
VariFix Heavy Duty konzola 36/36
Univerzalno uporabna stenska konzola za pritrditev cevovodov in še veliko več
- Širina: 46 mm
- Širina profila: 36 mm
- Višina profila: 36 mm
- Debelina profila: 2,5 mm
- Dolžina reže: 25 mm
- Širina reže: 12,5 mm
- Dolžina reže 2: 29,5 mm
- Širina reže 2: 11,5 mm
- Površina: Vroče pocinkano
- Razmak med luknjami 2: 50 mm
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 4
Prikaži vse
Močna VariFix konzola 36/36
Širina: 46 mm
- Širina profila: 36 mm
- Višina profila: 36 mm
- Debelina profila: 2,5 mm
- Dolžina reže: 25 mm
- Širina reže: 12,5 mm
- Dolžina reže 2: 29,5 mm
- Širina reže 2: 11,5 mm
- Površina: Blank
- Razmak med luknjami 2: 50 mm
- Material: Nerjaveče jeklo A4
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse
VariFix Heavy Duty konzola 41/41
Univerzalno uporabna stenska konzola za pritrditev cevovodov itd.
- Širina: 49,5 mm
- Širina profila: 41 mm
- Višina profila: 41 mm
- Debelina profila: 2,5 mm
- Dolžina reže: 20 mm
- Širina reže: 12,5 mm
- Dolžina reže 2: 25 mm
- Širina reže 2: 12,5 mm
- Površina: Vroče pocinkano
- Razmak med luknjami 2: 35 mm
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 2
Prikaži vse
Set konzol VariFix 41/41
Nosilnost max.: 160 kg
- Površina: Pocinkano
- Dolžina vertikalne opore: 520 mm
- Nosilnost: 160 kg
- Nosilnost na par: 160000 g
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse
SET KONZOL-41/41-L520/640- VARIFIX
0862423564
Nosilnost max.: 160 kg
- Površina: Pocinkano
- Dolžina vertikalne opore: 520 mm
- Nosilnost: 160 kg
- Nosilnost na par: 160000 g
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Konzole
Close
Filtriraj po
Pobriši vse