Set konzol VariFix 41/41

Nosilnost max.: 160 kg

  • Površina: Pocinkano
  • Dolžina vertikalne opore: 520 mm
  • Nosilnost: 160 kg
  • Nosilnost na par: 160000 g
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavna višinska nastavitev

  • Predmontirani vijaki s kladivasto glavo
  • Fleksibilna nastavitev pritrdil
  • z drsnimi maticami
  • Hitro pritrjevanje na steno
  • Odrezana montažna tirnica 41/41/1,8 z zaključnimi kapami
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavna višinska nastavitev

  • Predmontirani vijaki s kladivasto glavo
  • Fleksibilna nastavitev pritrdil
  • z drsnimi maticami
  • Hitro pritrjevanje na steno
  • Odrezana montažna tirnica 41/41/1,8 z zaključnimi kapami
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
*
*
*