Močna VariFix konzola 36/36
Širina: 46 mm
- Širina profila: 36 mm
- Višina profila: 36 mm
- Debelina profila: 2,5 mm
- Dolžina reže: 25 mm
- Širina reže: 12,5 mm
- Dolžina reže 2: 29,5 mm
- Širina reže 2: 11,5 mm
- Površina: Blank
- Razmak med luknjami 2: 50 mm
- Material: Nerjaveče jeklo A4
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
•Priloženi so zaključni čepi za tirnice
- •Agregati z napetostnimi nihanji ≤ 26 N/mm2
- Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct