2K KONSTRUKCIJSKO LEPILO-MAK38-250ML

2K-konstrukcijsko lepilo za lepljenje kovin, kompozitnih materialov in različnih plastik med seboj.

  • Embalaža: dvojna kartuša
  • Kemijska osnova: metilmetakrilat
  • Barva: črna
  • Gostota / pogoj: 0,96 g/cm³ pri 24 °C
  • Temperatura uporabe min./maks.: 20 do 25 °C
  • Raztezek pri pretrgu min.: 100 %
  • Volumska sprememba maks.: 0,3 %
  • Skladiščenje od proizvodnje / pogoj: 12 mesecev / hladno in brez zmrzali
  • Brez silikona: Da
  • Brez topil: Da
  • Brez PVC: Da
  • Brez VOC: Da
  • Brez izocianatov: Da
  • UV obstojnost: Dobra
  • Čas obdelave min./maks.: 15–25 min
Priloge
Art.-Št.: 0893580250
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Širok spekter oprijema

Povezuje najrazličnejše podlage.

Za mnoge kovinske podlage ni potreben primer

Hitro lepljenje kovin brez predhodne obdelave.

Visoka trdnost

Zelo dobra odpornost proti utrujenosti materiala, udarcem in mehanskim obremenitvam.

Odlična odpornost na medije

Odporno proti vodi, vlagi, bencinu, dizlu in motornemu olju.

Visoka temperaturna obstojnost

  • Trajna obstojnost do +120 °C pri različnih uporabah
  • Kratkotrajno celo do +230 °C – primerno za prašno lakiranje

Prekrije reže do 15 mm

Brez silikona in topil

✔ Potrdilo o zmogljivosti

ISEGA:
Primerno za področje prehrane, npr. za lepljenje komponent iz plastike in kovine v bližini hrane. Deli, lepljeni s tem lepilom, lahko pridejo v neposreden stik z živili, če je lepilo popolnoma strjeno. Izjava o neškodljivosti št.: 46630 U18

⚠ Opomba

  • Ni primerno za stalno uporabo v visokokoncentriranih kislinah in bazah ali agresivnih organskih topilih, kot so toluen, keton in estri.
  • PMMA je treba lepiti brez napetosti, sicer lahko pride do razpok zaradi napetosti.
  • Zaščititi pred zmrzaljo!
Specifikacije izdelkov
* *
Vsebina 250 ml
Posoda Dvojna kartuša
Kemijska osnova Metil metakrilat
Gostota/pogoji 0.96 g/cm³ / pri 24°C
Min./max. temperatura obdelave 20 do 25 °C
Min./max. odpornost na temperaturo -40 do 120 °C
Max. kratkoročna temperaturna odpornost 230 °C
Min. skupna odpornost na napetost in strižne sile 14 N/mm²
Pogoji za kombinirano napetostno in strižno odpornost Lepila — določitev natezne lap-shear trdnosti lepljenih sklopov
Min. podaljšanje pri prelomu 100 %
Min. delovna doba 15 min
Max. sprememba volumna 0.3 %
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 12 mesecev / hladen in brez zmrzali
Brez silikona Da
Brez topil Da
Brez PVC Da
Brez VOC Da
Brez izocianatov Da
Odpornost na ultravijolično sevanje Dobro
Min./max. delovna doba 15-25 min
*
*
*

Širok spekter oprijema

Povezuje najrazličnejše podlage.

Za mnoge kovinske podlage ni potreben primer

Hitro lepljenje kovin brez predhodne obdelave.

Visoka trdnost

Zelo dobra odpornost proti utrujenosti materiala, udarcem in mehanskim obremenitvam.

Odlična odpornost na medije

Odporno proti vodi, vlagi, bencinu, dizlu in motornemu olju.

Visoka temperaturna obstojnost

  • Trajna obstojnost do +120 °C pri različnih uporabah
  • Kratkotrajno celo do +230 °C – primerno za prašno lakiranje

Prekrije reže do 15 mm

Brez silikona in topil

✔ Potrdilo o zmogljivosti

ISEGA:
Primerno za področje prehrane, npr. za lepljenje komponent iz plastike in kovine v bližini hrane. Deli, lepljeni s tem lepilom, lahko pridejo v neposreden stik z živili, če je lepilo popolnoma strjeno. Izjava o neškodljivosti št.: 46630 U18

⚠ Opomba

  • Ni primerno za stalno uporabo v visokokoncentriranih kislinah in bazah ali agresivnih organskih topilih, kot so toluen, keton in estri.
  • PMMA je treba lepiti brez napetosti, sicer lahko pride do razpok zaradi napetosti.
  • Zaščititi pred zmrzaljo!
Specifikacije izdelkov
Vsebina 250 ml
Posoda Dvojna kartuša
Kemijska osnova Metil metakrilat
Gostota/pogoji 0.96 g/cm³ / pri 24°C
Min./max. temperatura obdelave 20 do 25 °C
Min./max. odpornost na temperaturo -40 do 120 °C
Max. kratkoročna temperaturna odpornost 230 °C
Min. skupna odpornost na napetost in strižne sile 14 N/mm²
Pogoji za kombinirano napetostno in strižno odpornost Lepila — določitev natezne lap-shear trdnosti lepljenih sklopov
Min. podaljšanje pri prelomu 100 %
Min. delovna doba 15 min
Max. sprememba volumna 0.3 %
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 12 mesecev / hladen in brez zmrzali
Brez silikona Da
Brez topil Da
Brez PVC Da
Brez VOC Da
Brez izocianatov Da
Odpornost na ultravijolično sevanje Dobro
Min./max. delovna doba 15-25 min