100 x osnovna rezalna plošča 125 x 1,0 mm za enostavna rezanja s kotno brusilko

59,9
59,9
100 osnovnih rezalnih plošč 125 × 1,0 mm za hitro in enostavno rezanje kovin s kotno brusilko.
Priloge
Art.-Št.: AW202512021
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Rezalna plošča RED STRIPE FE/A2 – 22,23 × 1,0 × 125 mm

Robustna, visoko zmogljiva rezalna plošča za natančno rezanje jekla, nerjavnega jekla in tankostenskih kovinskih profilov. Odlikuje jo dolga življenjska doba in visoka odpornost proti lomljenju.

  • Prem. luknje: 22,23 mm
  • Debelina: 1,0 mm
  • Oblika: ravna
  • Maks. obodna hitrost: 80 m/s
  • Visoka odpornost proti lomljenju
  • Brez železa, klora in žvepla (< 0,1 %)
  • Izpolnjuje varnostne zahteve EN 12413
  • Ocenjena vsestranskost: 2/4
  • Ocenjena življenjska doba: 2/4
  • Rezalna sposobnost: 2/4
  • Upravljanje/uporabnost: 2/4
  • Kakovost reza: 2/4

Področja uporabe

  • Primerna za jeklo in nerjavno jeklo
  • Odlična za tanke cevi, profile in pločevine
  • Idealna za hitro, natančno in čisto rezanje
*
*
*

Rezalna plošča RED STRIPE FE/A2 – 22,23 × 1,0 × 125 mm

Robustna, visoko zmogljiva rezalna plošča za natančno rezanje jekla, nerjavnega jekla in tankostenskih kovinskih profilov. Odlikuje jo dolga življenjska doba in visoka odpornost proti lomljenju.

  • Prem. luknje: 22,23 mm
  • Debelina: 1,0 mm
  • Oblika: ravna
  • Maks. obodna hitrost: 80 m/s
  • Visoka odpornost proti lomljenju
  • Brez železa, klora in žvepla (< 0,1 %)
  • Izpolnjuje varnostne zahteve EN 12413
  • Ocenjena vsestranskost: 2/4
  • Ocenjena življenjska doba: 2/4
  • Rezalna sposobnost: 2/4
  • Upravljanje/uporabnost: 2/4
  • Kakovost reza: 2/4

Področja uporabe

  • Primerna za jeklo in nerjavno jeklo
  • Odlična za tanke cevi, profile in pločevine
  • Idealna za hitro, natančno in čisto rezanje