50 x zidni vložek (10 x 115) + 50 x (10 x 160) + 50 x (10 x 230) z vijaki z ugreznjeno glavo

129
129

Set vključuje 50 vložkov 10 × 115 mm, 50 vložkov 10 × 160 mm in 50 vložkov 10 × 230 mm z vijaki z ugreznjeno glavo, primeren za zanesljivo pritrjevanje v zahtevnejše podlage.

Priloge
Art.-Št.: AW202512019
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijak z vložkom SHARK W-UR

Univerzalni okvirni vložek z optimizirano geometrijo za visoko nosilnost in z ETA-oceno za uporabo v več kot 100 gradbenih materialih. Primeren za beton, zidake, naravni kamen, porobeton in številne sodobne podlage.

  • Razred požarne odpornosti: F30
  • Material vijaka: jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Glava vijaka: vgrezna
  • Certifikat: ETA-08/0190

Prednosti in uporaba

  • Preizkušen v okviru ETA za več kot 100 različnih materialov
  • Premere 8 in 10 preizkušeni in odobreni za 105 podlag
  • Izboljšana varnost zaradi preverjene požarne odpornosti v betonu in zidu

Visoka nosilnost

  • Razširitev vložka v 4 smereh za varno sidranje
  • Sidranje zaradi trenja med tulcem in robom izvrtine
  • Enakomeren prenos sil po celotnem območju razširitve
  • Minimalno tveganje za raztrganje tulca
  • Viskozaščitni poliamidni tulec odporen proti vrtenju

Učinkovita montaža

  • Hitro doseganje nosilnosti po vstavitvi
  • Nizki stroški montaže zaradi enostavne uporabe
  • Varnostni zaprtje preprečuje prezgodnje širjenje vložka

Globine vgradnje

  • Dve dovoljeni globini vgradnje za prilagoditev različnim materialom

Potrjena zmogljivost

  • Evropska tehnična ocena ETA-08/0190
  • Dokazana požarna odpornost pri mehanskih obremenitvah
Art. št. Naziv Kol.
5912810403 Vijak z vložkom-shark-(w-ur10)-dw40-(a2k)-45-10x115 50
5912810405 Vijak z vložkom-shark-(w-ur10)-dw40-(a2k)-90-10x160 50
5912810408 Vijak z vložkom-shark-(w-ur10)-dw40-(a2k)-160-10x230 50
*
*
*

Vijak z vložkom SHARK W-UR

Univerzalni okvirni vložek z optimizirano geometrijo za visoko nosilnost in z ETA-oceno za uporabo v več kot 100 gradbenih materialih. Primeren za beton, zidake, naravni kamen, porobeton in številne sodobne podlage.

  • Razred požarne odpornosti: F30
  • Material vijaka: jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Glava vijaka: vgrezna
  • Certifikat: ETA-08/0190

Prednosti in uporaba

  • Preizkušen v okviru ETA za več kot 100 različnih materialov
  • Premere 8 in 10 preizkušeni in odobreni za 105 podlag
  • Izboljšana varnost zaradi preverjene požarne odpornosti v betonu in zidu

Visoka nosilnost

  • Razširitev vložka v 4 smereh za varno sidranje
  • Sidranje zaradi trenja med tulcem in robom izvrtine
  • Enakomeren prenos sil po celotnem območju razširitve
  • Minimalno tveganje za raztrganje tulca
  • Viskozaščitni poliamidni tulec odporen proti vrtenju

Učinkovita montaža

  • Hitro doseganje nosilnosti po vstavitvi
  • Nizki stroški montaže zaradi enostavne uporabe
  • Varnostni zaprtje preprečuje prezgodnje širjenje vložka

Globine vgradnje

  • Dve dovoljeni globini vgradnje za prilagoditev različnim materialom

Potrjena zmogljivost

  • Evropska tehnična ocena ETA-08/0190
  • Dokazana požarna odpornost pri mehanskih obremenitvah
Art. št. Naziv Kol.
5912810403 Vijak z vložkom-shark-(w-ur10)-dw40-(a2k)-45-10x115 50
5912810405 Vijak z vložkom-shark-(w-ur10)-dw40-(a2k)-90-10x160 50
5912810408 Vijak z vložkom-shark-(w-ur10)-dw40-(a2k)-160-10x230 50