Sprej za preizkušanje tesnosti (400 ml) in 90 kosov mokrih čistilnih krp v vedru

29,9
29,9
Set vključuje sprej za preizkušanje tesnosti 400 ml in vedro z 90 mokrimi čistilnimi krpami, primeren za hitro preverjanje puščanj ter čisto delo pri servisnih opravilih.
Priloge
Art.-Št.: AW202512022
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Sprej za preizkuševanje tesnosti PLUS – 400 ml

Testna pena za hitro in zanesljivo odkrivanje puščanj, mikro puščanj in lasnih razpok pri cevnih sistemih in spojih.

  • Enostavna in hitra aplikacija
  • Zanesljiva diagnoza v kratkem času
  • Najmanjše puščanje je vidno tudi pri visokih obremenitvah
  • Delovanje pri temperaturah od –15 °C do +50 °C
  • Primerno za kriogene pline, pH nevtralno
  • Kovine niso napadene
  • Ne povzroča napetostne korozije na plastiki, kot sta PVC ali PE
  • Testirano skladno z DIN S1421

Čistilne industrijske krpe – 90 kos

Vlažne krpe za hitro čiščenje večine površin brez vode, mila ali ščetke. NSF-certificirano.

  • Vonj: pomaranča
  • Rok uporabnosti: 30 mesecev od datuma proizvodnje
  • Količina: 90 krp
  • Dimenzije: 27 × 32 cm
  • Embalaža: vedro
  • Odstranjuje tudi trdovratno umazanijo (olja, maščobe, lepila, barve, smole, mast)
  • Primerne za čiščenje rok, orodja in površin
  • Pustijo prijeten svež vonj
*
*
*

Sprej za preizkuševanje tesnosti PLUS – 400 ml

Testna pena za hitro in zanesljivo odkrivanje puščanj, mikro puščanj in lasnih razpok pri cevnih sistemih in spojih.

  • Enostavna in hitra aplikacija
  • Zanesljiva diagnoza v kratkem času
  • Najmanjše puščanje je vidno tudi pri visokih obremenitvah
  • Delovanje pri temperaturah od –15 °C do +50 °C
  • Primerno za kriogene pline, pH nevtralno
  • Kovine niso napadene
  • Ne povzroča napetostne korozije na plastiki, kot sta PVC ali PE
  • Testirano skladno z DIN S1421

Čistilne industrijske krpe – 90 kos

Vlažne krpe za hitro čiščenje večine površin brez vode, mila ali ščetke. NSF-certificirano.

  • Vonj: pomaranča
  • Rok uporabnosti: 30 mesecev od datuma proizvodnje
  • Količina: 90 krp
  • Dimenzije: 27 × 32 cm
  • Embalaža: vedro
  • Odstranjuje tudi trdovratno umazanijo (olja, maščobe, lepila, barve, smole, mast)
  • Primerne za čiščenje rok, orodja in površin
  • Pustijo prijeten svež vonj