40 x zidni vložek (10 x 115) + 40 x (10 x 160) + 40 x (10 x 200) z vijaki s 6-kotno glavo in prirobnico

109
109

Set vključuje 40 vložkov 10 × 115 mm, 40 vložkov 10 × 160 mm in 40 vložkov 10 × 200 mm z vijaki s 6-kotno glavo in prirobnico, namenjen zanesljivemu sidranju v trdne podlage.

Priloge
Art.-Št.: AW202512020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijak z vložkom SHARK W-UR F 10

Okvirni vložek z optimirano geometrijo in visoko nosilnostjo, potrjen z ETA-oceno za uporabo v več kot 100 gradbenih materialih. Primeren za beton, zidake, porobeton in različne sodobne podlage.

  • Razred požarne odpornosti: F30
  • Material vijaka: jeklo
  • Površina vijaka: pocinkana
  • Oblika glave: šesterokotna
  • Certifikat: ETA-08/0190

Zaščita in varnost

  • Del družine SHARK UR, preizkušene v okviru ETA za več kot 100 podlag
  • Premere 8 in 10 mm odobreni za 105 podlag
  • Izboljšana požarna varnost potrjena s poročili o obnašanju v betonu in zidu

Optimalno sidranje

  • Zobje vložka se razširijo v 4 smeri in zagotavljajo močan oprijem
  • Sidranje z dodatnim trenjem med vložkom in podlago
  • Enakomerna porazdelitev obremenitev po celotni razširitveni coni
  • Nizek moment privijanja preprečuje poškodbe vložka
  • Vložek iz visoko kakovostnega poliamida
  • Zelo učinkovita zaščita proti vrtenju

Enostavna uporaba

  • Hitra dosežena nosilnost skrajša čas montaže
  • Nizka poraba energije, saj je vijak predmontiran
  • Zaščita pred prehitrim širjenjem vložka
  • Možnost prehodne montaže tudi pri zahtevnejših vgradnjah

Globine vgradnje

  • Dve dovoljeni globini za prilagoditev različnim gradbenim materialom

Dokazana zmogljivost

  • SHARK-UR F 10 preverjen po ETA-08/0190
  • Neodvisno strokovno mnenje o požarni odpornosti in mehanski zmogljivosti
Art. št. Naziv Kol.
5912810603 Vijak z vložkom-shark-(w-urfl0)-(a2k)-sw13-45-10x115 40
5912810605 Vijak z vložkom-shark-(w-urfl0)-(a2k)-sw13-90-10x160 40
5912810607 Vijak z vložkom-shark-(w-urfl0)-(a2k)-sw13-130-10x200 40
*
*
*

Vijak z vložkom SHARK W-UR F 10

Okvirni vložek z optimirano geometrijo in visoko nosilnostjo, potrjen z ETA-oceno za uporabo v več kot 100 gradbenih materialih. Primeren za beton, zidake, porobeton in različne sodobne podlage.

  • Razred požarne odpornosti: F30
  • Material vijaka: jeklo
  • Površina vijaka: pocinkana
  • Oblika glave: šesterokotna
  • Certifikat: ETA-08/0190

Zaščita in varnost

  • Del družine SHARK UR, preizkušene v okviru ETA za več kot 100 podlag
  • Premere 8 in 10 mm odobreni za 105 podlag
  • Izboljšana požarna varnost potrjena s poročili o obnašanju v betonu in zidu

Optimalno sidranje

  • Zobje vložka se razširijo v 4 smeri in zagotavljajo močan oprijem
  • Sidranje z dodatnim trenjem med vložkom in podlago
  • Enakomerna porazdelitev obremenitev po celotni razširitveni coni
  • Nizek moment privijanja preprečuje poškodbe vložka
  • Vložek iz visoko kakovostnega poliamida
  • Zelo učinkovita zaščita proti vrtenju

Enostavna uporaba

  • Hitra dosežena nosilnost skrajša čas montaže
  • Nizka poraba energije, saj je vijak predmontiran
  • Zaščita pred prehitrim širjenjem vložka
  • Možnost prehodne montaže tudi pri zahtevnejših vgradnjah

Globine vgradnje

  • Dve dovoljeni globini za prilagoditev različnim gradbenim materialom

Dokazana zmogljivost

  • SHARK-UR F 10 preverjen po ETA-08/0190
  • Neodvisno strokovno mnenje o požarni odpornosti in mehanski zmogljivosti
Art. št. Naziv Kol.
5912810603 Vijak z vložkom-shark-(w-urfl0)-(a2k)-sw13-45-10x115 40
5912810605 Vijak z vložkom-shark-(w-urfl0)-(a2k)-sw13-90-10x160 40
5912810607 Vijak z vložkom-shark-(w-urfl0)-(a2k)-sw13-130-10x200 40