Set za elektroinštalaterje z varovalnim pasom, varovalno vrvjo s karabinko (dolžina 1,5 m) + čelado za električarje

Set za elektroinštalaterje vključuje varovalni pas, varovalno vrv s karabinko dolžine 1,5 m in čelado za električarje in je popolna osnovna zaščita pri delu na višini in v električnih instalacijah.

Priloge
Art.-Št.: AW202609001
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Varovalni pas ELASTICO-W101

Ergonomski varnostni pas z elastičnimi naramnicami za večje udobje in svobodo gibanja pri delu na višini.

  • Elastični trakovi na hrbtnem in ramenskem delu za lažje gibanje
  • Udobno nošenje tudi pri daljšem delu
  • Zanke ob strani omogočajo hitro dosegljivost orodja
  • Nosilnost pasu: do 140 kg

Varovalna vrv s karabinko

Vrv z jeklenim karabinom za hitro in enostavno pritrditev na cevi in odre do premera 59 mm. Primerna za fasadne odre.

  • Velik jekleni karabin za cevi
  • Enostavna uporaba pri varovanju na višini
  • Zanesljiva pritrditev in odpornost na obrabo

Nahrbtnik za vrv

Kakovosten nahrbtnik za shranjevanje in prenašanje osebne varovalne opreme, z dobro organizacijo prostora in dodatnimi žepi.

  • Mreža za shranjevanje čelad, oblačil in opreme
  • Dodatni žepi za telefon in steklenico
  • Vzdržljiv material za zahtevno uporabo

Zaščitna čelada – električarska SH3000E

Popolnoma zaprta zaščitna čelada s kratkim ščitnikom, primerna za električarje in dela pod napetostjo do 1000 V AC.

  • Standardi: EN 397, EN 50365
  • Nastavljiv obseg: 51–65 cm
  • Material: HDPE, visoka odpornost
  • Delovna temperatura: do –30 °C
  • Življenjska doba: 4 leta
  • Širok vidni kot zaradi kratkega ščitnika
  • Optimizirana notranja oprema za večjo stabilnost in udobje
  • Prilagodljivo nastavljanje z vrtljivim koleščkom
  • Lahka konstrukcija za celodnevno nošenje
  • Dodatna zaščita pred udarci in predrtjem
Art. št. Naziv Kol.
0899032096 Varovalni pas-elastic-w101 1
0899032014 Varovalna vrv s karabinko 1
0899032943 Nahrbtnik za vrv 1
0899200364 Zaščitna čelada-električarska-sh3000e 1
*
*
*

Varovalni pas ELASTICO-W101

Ergonomski varnostni pas z elastičnimi naramnicami za večje udobje in svobodo gibanja pri delu na višini.

  • Elastični trakovi na hrbtnem in ramenskem delu za lažje gibanje
  • Udobno nošenje tudi pri daljšem delu
  • Zanke ob strani omogočajo hitro dosegljivost orodja
  • Nosilnost pasu: do 140 kg

Varovalna vrv s karabinko

Vrv z jeklenim karabinom za hitro in enostavno pritrditev na cevi in odre do premera 59 mm. Primerna za fasadne odre.

  • Velik jekleni karabin za cevi
  • Enostavna uporaba pri varovanju na višini
  • Zanesljiva pritrditev in odpornost na obrabo

Nahrbtnik za vrv

Kakovosten nahrbtnik za shranjevanje in prenašanje osebne varovalne opreme, z dobro organizacijo prostora in dodatnimi žepi.

  • Mreža za shranjevanje čelad, oblačil in opreme
  • Dodatni žepi za telefon in steklenico
  • Vzdržljiv material za zahtevno uporabo

Zaščitna čelada – električarska SH3000E

Popolnoma zaprta zaščitna čelada s kratkim ščitnikom, primerna za električarje in dela pod napetostjo do 1000 V AC.

  • Standardi: EN 397, EN 50365
  • Nastavljiv obseg: 51–65 cm
  • Material: HDPE, visoka odpornost
  • Delovna temperatura: do –30 °C
  • Življenjska doba: 4 leta
  • Širok vidni kot zaradi kratkega ščitnika
  • Optimizirana notranja oprema za večjo stabilnost in udobje
  • Prilagodljivo nastavljanje z vrtljivim koleščkom
  • Lahka konstrukcija za celodnevno nošenje
  • Dodatna zaščita pred udarci in predrtjem
Art. št. Naziv Kol.
0899032096 Varovalni pas-elastic-w101 1
0899032014 Varovalna vrv s karabinko 1
0899032943 Nahrbtnik za vrv 1
0899200364 Zaščitna čelada-električarska-sh3000e 1