Kontaktni in brezkontaktni indikator napetosti

19,9
19,9

Set vključuje 1-polni izvijač tester napetosti VDE (120–250 V AC, 190 mm) ter tester napetosti PLUS do 1000 V AC za hitro preverjanje napetosti pri elektrodelih. 

Priloge
Art.-Št.: AW202512012
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izvijač – tester napetosti VDE, 1-polni, 120–250 V AC (190 mm)

Enopolni tester napetosti z vgrajeno žarnico za hitro preverjanje prisotnosti napetosti v območju 120–250 V AC.

  • Prikaz napetosti: žarnica
  • Napetostno območje: 120–250 V AC
  • Zaščitna kategorija: CAT III / 300 V
  • Material ročaja: SAN
  • Material rezila: C60 jeklo
  • Površina rezila: cinkana
  • Barva: prozorna / rdeča
  • Popolnoma izolirano po DIN VDE 0680-6

Kontaktni tester napetosti VoltDetect Plus, 12–1.000 V AC

Robusten in vodoodporen brezkontaktni tester napetosti z intuitivnim upravljanjem in integrirano LED-svetilko. Z zaščito IP67 in CAT IV 1.000 V zagotavlja visoko varnost in zanesljivost.

  • Brezkontaktna detekcija napetosti
  • Dva načina delovanja: nizka napetost (12–1.000 V AC) / visoka napetost (100–1.000 V AC)
  • Integriran test pravilnega delovanja (self-test)
  • Zvočni in vizualni signal ob zaznani napetosti
  • Osvetljena merilna konica (vklop/izklop)
  • Indikator izpraznjene baterije
  • LED-svetilka za uporabo v temi
  • Samodejni izklop

Opomba

  • Za delovanje testerja so potrebne 2× AAA baterije (niso priložene)
Art. št. Naziv Kol.
5634002003 Izvijač-tester napetosti-vde-1-polni-120-250v ac-190mm 1
5634002100 Tester napetosti (plus)-1000vac 1
*
*
*

Izvijač – tester napetosti VDE, 1-polni, 120–250 V AC (190 mm)

Enopolni tester napetosti z vgrajeno žarnico za hitro preverjanje prisotnosti napetosti v območju 120–250 V AC.

  • Prikaz napetosti: žarnica
  • Napetostno območje: 120–250 V AC
  • Zaščitna kategorija: CAT III / 300 V
  • Material ročaja: SAN
  • Material rezila: C60 jeklo
  • Površina rezila: cinkana
  • Barva: prozorna / rdeča
  • Popolnoma izolirano po DIN VDE 0680-6

Kontaktni tester napetosti VoltDetect Plus, 12–1.000 V AC

Robusten in vodoodporen brezkontaktni tester napetosti z intuitivnim upravljanjem in integrirano LED-svetilko. Z zaščito IP67 in CAT IV 1.000 V zagotavlja visoko varnost in zanesljivost.

  • Brezkontaktna detekcija napetosti
  • Dva načina delovanja: nizka napetost (12–1.000 V AC) / visoka napetost (100–1.000 V AC)
  • Integriran test pravilnega delovanja (self-test)
  • Zvočni in vizualni signal ob zaznani napetosti
  • Osvetljena merilna konica (vklop/izklop)
  • Indikator izpraznjene baterije
  • LED-svetilka za uporabo v temi
  • Samodejni izklop

Opomba

  • Za delovanje testerja so potrebne 2× AAA baterije (niso priložene)
Art. št. Naziv Kol.
5634002003 Izvijač-tester napetosti-vde-1-polni-120-250v ac-190mm 1
5634002100 Tester napetosti (plus)-1000vac 1