MERILO POMIČNO-NOTRANJE-(0-250MM)-L80MM
MERILO POMIČNO-NOTRANJE-(0-250MM)-L80MM
Merilno območje dolžina max.: 250 mm
Noniusna delitev: 1/128 palca
Dolžina čeljusti: 80 mm
Material: nerjaveče jeklo
DIN: 862
Norme: DIN 862
Lestvica delitve: 0,05 mm
Teža izdelka (na kos): 833 g
Merilno območje dolžina min./max.: 0-250 mm.
Priloge
Art.-Št.:
071576 13
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
•Po DIN 862
•Nerjaveče. Nonius in lestvica mat kromirana
•Z merilnimi konicami in pritrditvenimi vijaki
•Odobritev 1/20 mm
Specifikacije izdelkov
*
*
Največje merilno območje dolžine
250 mm
Vernierjeva lestvica
1/128 palca
Dolžina čeljusti
80 mm
Material
Nerjavno jeklo
DIN
Stročnice; zahteve, preskušanje
Standardi
DIN 862
Vrednost lestvice
0,05 mm
Teža izdelka (na kos)
833.000 g
Razpon merjenja min./max. dolžine
0-250 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
•Po DIN 862
•Nerjaveče. Nonius in lestvica mat kromirana
•Z merilnimi konicami in pritrditvenimi vijaki
•Odobritev 1/20 mm
Specifikacije izdelkov
Največje merilno območje dolžine
250 mm
Vernierjeva lestvica
1/128 palca
Dolžina čeljusti
80 mm
Material
Nerjavno jeklo
DIN
Stročnice; zahteve, preskušanje
Standardi
DIN 862
Vrednost lestvice
0,05 mm
Teža izdelka (na kos)
833.000 g
Razpon merjenja min./max. dolžine
0-250 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: