SET ROČNEGA ORODJA-AKKU VRTALNIK-75KOS

Komplet orodja je idealen za montažna dela, popravila, obdelavo lesa in kovin, pa tudi za uporabo v gospodinjstvu, delavnici in industrijskih inštalacijah.  

Priloge
Art.-Št.: 096593 145
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Komplet orodja z akumulatorskim vrtalnikom/vijačnikom in običajnimi orodji za mobilno uporabo

Celovit komplet

  • Opremljen z najpogosteje uporabljenim ročnim orodjem
  • Vključuje izjemno kompakten in zmogljiv 12 V Li-ionski vrtalnik/vijačnik. Idealno za lahka vrtanja in vijačenja
  • Vključuje: 2x polnilni bateriji in polnilec
  • Vključno z 11x HSS spiralnimi svedri v priročni škatli

Pakirano v praktičnem kovčku

  • Plastični kovček je robusten in odporen na udarce, a kljub temu lahek
  • Dva kovinska tečajna zapirala zagotavljata trpežnost in varen transport
  • Nikoli več iskanja orodja: zahvaljujoč posameznim predelkom za vsak izdelek ostaja komplet vedno jasno urejen in organiziran

 

Vsebina za art. št. 096593 145 Št. artikla Količina
Akumulatorski vrtalnik BS 12-A 5700 130 000 1
Polnilna baterija za električno orodje Würth Li-ion 12 volt 2 Ah 5700 139 002 2
Polnilec 12 volt AL 40-LI za baterije Li 10,8 volt in 12 volt 5700 139 400 1
Ravnikast izvijač z okroglo steblom 1,2 × 6,5 mm; dolžina rezila 150 mm 0613 231 065 1
Ozek ravnikast izvijač z okroglo steblom 0,6 × 3,5 mm; dolžina rezila 100 mm 0613 231 735 1
PH izvijač z okroglo steblo 1; PH1; dolžina rezila 80 mm 0613 232 01 1
PH izvijač z okroglo steblo 2; PH2; dolžina rezila 100 mm 0613 232 02 1
Izvijač z 1/4" konico z kvadratnim pogonom na koncu ročaja; dolžina rezila 110 mm 0613 430 310 1
Konektor DIN 7427 1/4", dolžina 25 mm 0614 176 680 1
C 6.3 ravna 1/4", dolžina 25 mm; 0,8 × 5,5 mm 0614 175 653 1
C 6.3 PH bit (1/4") PH1; dolžina 25 mm 0614 176 274 1
C 6.3 PH bit (1/4") PH2; dolžina 25 mm 0614 176 461 1
C 6.3 PZ bit (1/4") PZ1; dolžina 25 mm 0614 176 651 1
C 6.3 PZ bit (1/4") PZ2; dolžina 25 mm 0614 176 652 1
C 6.3 imbus nastavek 3 mm z POWERDRIV®; dolžina 25 mm 0614 176 894 1
C 6.3 imbus nastavek 4 mm z POWERDRIV®; dolžina 25 mm 0614 176 944 1
C 6.3 imbus nastavek 5 mm z POWERDRIV®; dolžina 25 mm 0614 176 954 1
C 6.3 TX bit (1/4") TX15; dolžina 25 mm 0614 311 55 1
C 6.3 TX bit (1/4") TX20; dolžina 25 mm 0614 312 00 1
C 6.3 TX bit (1/4") TX25; dolžina 25 mm 0614 312 5 1
C 6.3 TX bit (1/4") TX30; dolžina 25 mm 0614 313 00 1
RW® bit RW20; dolžina 25 mm 0614 70 70 1
RW® bit RW30; dolžina 25 mm 0614 70 20 1
RW® bit RW40; dolžina 25 mm 0614 70 40 1
Univerzalni nosilec 1/4" iz nerjavečega jekla z magnetom; dolžina 74 mm 0614 176 702 1
1/4" raglja z obračalnim stikalom 0712 014 0 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 4 mm; dolžina 22 mm 0713 111 104 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 5 mm; dolžina 22 mm 0713 111 105 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 5,5 mm; dolžina 22 mm 0713 111 155 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 6 mm; dolžina 22 mm 0713 111 106 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 7 mm; dolžina 22 mm 0713 111 107 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 8 mm; dolžina 22 mm 0713 111 108 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 9 mm; dolžina 22 mm 0713 111 109 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 10 mm; dolžina 22 mm 0713 111 110 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 11 mm; dolžina 22 mm 0713 111 111 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 12 mm; dolžina 22 mm 0713 111 112 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 13 mm; dolžina 22 mm 0713 111 113 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 14 mm; dolžina 22 mm 0713 111 114 1
1/4" podaljšek 100 mm 0713 118 104 1
1/4" kardanski zglob, zunanji kvadrat 0713 118 301 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 120 mm; 8 mm 0713 301 08 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 140 mm; 10 mm 0713 301 10 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 150 mm; 11 mm 0713 301 11 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 160 mm; 12 mm 0713 301 12 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 170 mm; 13 mm 0713 301 13 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 180 mm; 14 mm 0713 301 14 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 205 mm; 17 mm 0713 301 17 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 230 mm; 19 mm 0713 301 19 1
Klešče za vodo DIN ISO 8976, maks. razpon 10–30 mm; dolžina 250 mm 0714 02 76 1
Kombinirane klešče DIN ISO 5746 0715 01 575 1
Set inbus ključev z 9 kosi: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm 0715 51 100 1
Nož z rezilom 18 mm in vodilom; dolžina 160 mm 0715 66 210 1
Kladivo po DIN 1041, teža glave 400 g 0715 731 46 1
Žepni merilni trak s plastičnim ohišjem; doseg 3 m 0714 64 564 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 2,0 mm 0625 20 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 2,5 mm 0625 25 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 3,0 mm 0625 30 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 3,5 mm 0625 35 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 4,0 mm 0625 40 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 4,5 mm 0625 45 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 5,0 mm 0625 50 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 5,5 mm 0625 55 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 6,0 mm 0625 60 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 8,0 mm 0625 80 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 10,0 mm 0625 100 1
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/kompletu 75 KOS
*
*
*

Komplet orodja z akumulatorskim vrtalnikom/vijačnikom in običajnimi orodji za mobilno uporabo

Celovit komplet

  • Opremljen z najpogosteje uporabljenim ročnim orodjem
  • Vključuje izjemno kompakten in zmogljiv 12 V Li-ionski vrtalnik/vijačnik. Idealno za lahka vrtanja in vijačenja
  • Vključuje: 2x polnilni bateriji in polnilec
  • Vključno z 11x HSS spiralnimi svedri v priročni škatli

Pakirano v praktičnem kovčku

  • Plastični kovček je robusten in odporen na udarce, a kljub temu lahek
  • Dva kovinska tečajna zapirala zagotavljata trpežnost in varen transport
  • Nikoli več iskanja orodja: zahvaljujoč posameznim predelkom za vsak izdelek ostaja komplet vedno jasno urejen in organiziran

 

Vsebina za art. št. 096593 145 Št. artikla Količina
Akumulatorski vrtalnik BS 12-A 5700 130 000 1
Polnilna baterija za električno orodje Würth Li-ion 12 volt 2 Ah 5700 139 002 2
Polnilec 12 volt AL 40-LI za baterije Li 10,8 volt in 12 volt 5700 139 400 1
Ravnikast izvijač z okroglo steblom 1,2 × 6,5 mm; dolžina rezila 150 mm 0613 231 065 1
Ozek ravnikast izvijač z okroglo steblom 0,6 × 3,5 mm; dolžina rezila 100 mm 0613 231 735 1
PH izvijač z okroglo steblo 1; PH1; dolžina rezila 80 mm 0613 232 01 1
PH izvijač z okroglo steblo 2; PH2; dolžina rezila 100 mm 0613 232 02 1
Izvijač z 1/4" konico z kvadratnim pogonom na koncu ročaja; dolžina rezila 110 mm 0613 430 310 1
Konektor DIN 7427 1/4", dolžina 25 mm 0614 176 680 1
C 6.3 ravna 1/4", dolžina 25 mm; 0,8 × 5,5 mm 0614 175 653 1
C 6.3 PH bit (1/4") PH1; dolžina 25 mm 0614 176 274 1
C 6.3 PH bit (1/4") PH2; dolžina 25 mm 0614 176 461 1
C 6.3 PZ bit (1/4") PZ1; dolžina 25 mm 0614 176 651 1
C 6.3 PZ bit (1/4") PZ2; dolžina 25 mm 0614 176 652 1
C 6.3 imbus nastavek 3 mm z POWERDRIV®; dolžina 25 mm 0614 176 894 1
C 6.3 imbus nastavek 4 mm z POWERDRIV®; dolžina 25 mm 0614 176 944 1
C 6.3 imbus nastavek 5 mm z POWERDRIV®; dolžina 25 mm 0614 176 954 1
C 6.3 TX bit (1/4") TX15; dolžina 25 mm 0614 311 55 1
C 6.3 TX bit (1/4") TX20; dolžina 25 mm 0614 312 00 1
C 6.3 TX bit (1/4") TX25; dolžina 25 mm 0614 312 5 1
C 6.3 TX bit (1/4") TX30; dolžina 25 mm 0614 313 00 1
RW® bit RW20; dolžina 25 mm 0614 70 70 1
RW® bit RW30; dolžina 25 mm 0614 70 20 1
RW® bit RW40; dolžina 25 mm 0614 70 40 1
Univerzalni nosilec 1/4" iz nerjavečega jekla z magnetom; dolžina 74 mm 0614 176 702 1
1/4" raglja z obračalnim stikalom 0712 014 0 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 4 mm; dolžina 22 mm 0713 111 104 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 5 mm; dolžina 22 mm 0713 111 105 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 5,5 mm; dolžina 22 mm 0713 111 155 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 6 mm; dolžina 22 mm 0713 111 106 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 7 mm; dolžina 22 mm 0713 111 107 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 8 mm; dolžina 22 mm 0713 111 108 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 9 mm; dolžina 22 mm 0713 111 109 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 10 mm; dolžina 22 mm 0713 111 110 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 11 mm; dolžina 22 mm 0713 111 111 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 12 mm; dolžina 22 mm 0713 111 112 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 13 mm; dolžina 22 mm 0713 111 113 1
1/4" nasadni ključ, notranji šestkotnik 14 mm; dolžina 22 mm 0713 111 114 1
1/4" podaljšek 100 mm 0713 118 104 1
1/4" kardanski zglob, zunanji kvadrat 0713 118 301 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 120 mm; 8 mm 0713 301 08 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 140 mm; 10 mm 0713 301 10 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 150 mm; 11 mm 0713 301 11 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 160 mm; 12 mm 0713 301 12 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 170 mm; 13 mm 0713 301 13 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 180 mm; 14 mm 0713 301 14 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 205 mm; 17 mm 0713 301 17 1
Kombinirani ključ POWERDRIV® dolžine 230 mm; 19 mm 0713 301 19 1
Klešče za vodo DIN ISO 8976, maks. razpon 10–30 mm; dolžina 250 mm 0714 02 76 1
Kombinirane klešče DIN ISO 5746 0715 01 575 1
Set inbus ključev z 9 kosi: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm 0715 51 100 1
Nož z rezilom 18 mm in vodilom; dolžina 160 mm 0715 66 210 1
Kladivo po DIN 1041, teža glave 400 g 0715 731 46 1
Žepni merilni trak s plastičnim ohišjem; doseg 3 m 0714 64 564 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 2,0 mm 0625 20 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 2,5 mm 0625 25 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 3,0 mm 0625 30 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 3,5 mm 0625 35 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 4,0 mm 0625 40 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 4,5 mm 0625 45 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 5,0 mm 0625 50 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 5,5 mm 0625 55 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 6,0 mm 0625 60 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 8,0 mm 0625 80 1
Vrtalni sveder HSS DIN 338 tip RN 118° 10,0 mm 0625 100 1
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/kompletu 75 KOS