Raztopina AdBlue, 10L

9,99
9,99
Raztopina AdBlue, 10 L, za učinkovito zmanjševanje emisij NOx v dizelskih vozilih s sistemom SCR.
Priloge
Art.-Št.: AW202512025
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Raztopina AdBlue – 10 L

32,5-odstotna vodna raztopina za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov pri dizelskih motorjih s SCR-sistemom. Namenjena je izključno uporabi v ločenih AdBlue rezervoarjih.

  • Barva: Prozorna
  • Vonj: Blag
  • Kemična osnova: Urea v demineralizirani vodi
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Gostota: 1,09 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Ustreza ISO specifikaciji ISO 22241-1
  • Izogibajte se stiku s kožo, očmi in avtomobilskim lakom.
  • AdBlue je namenjen le za ustrezen rezervoar – ne točite ga v dizelski rezervoar.
  • Ne redčite z vodo in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Podprta vozila

  • Mercedes Benz: A 000 583 0107
  • BMW Group: 83190441139
  • VW/Audi: G 052 910 A2
  • Mazda: 0000-AD-002

Dodatne informacije

  • Čista aplikacija
  • Možna uporaba posebnega adapterja za 1,89-litrske steklenice
  • Na voljo tudi izlivnik ali adapter cevk za kanister
*
*
*

Raztopina AdBlue – 10 L

32,5-odstotna vodna raztopina za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov pri dizelskih motorjih s SCR-sistemom. Namenjena je izključno uporabi v ločenih AdBlue rezervoarjih.

  • Barva: Prozorna
  • Vonj: Blag
  • Kemična osnova: Urea v demineralizirani vodi
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Gostota: 1,09 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Ustreza ISO specifikaciji ISO 22241-1
  • Izogibajte se stiku s kožo, očmi in avtomobilskim lakom.
  • AdBlue je namenjen le za ustrezen rezervoar – ne točite ga v dizelski rezervoar.
  • Ne redčite z vodo in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Podprta vozila

  • Mercedes Benz: A 000 583 0107
  • BMW Group: 83190441139
  • VW/Audi: G 052 910 A2
  • Mazda: 0000-AD-002

Dodatne informacije

  • Čista aplikacija
  • Možna uporaba posebnega adapterja za 1,89-litrske steklenice
  • Na voljo tudi izlivnik ali adapter cevk za kanister