1000 x vijak za suho montažo, 3,5 x 35 mm

7,5
7,5
1000 vijakov za suhomontažo (3,5 mm) za hitro in zanesljivo pritrjevanje mavčnokartonskih plošč na kovinske ali lesene podkonstrukcije.
Priloge
Art.-Št.: AW202512071
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijak za suhomontažo z dvojnim navojem

Vijak za pritrjevanje mavčnih plošč na kovinske podkonstrukcije do debeline 1 mm. Iz kaljenega, fosfatiranega jekla z igličasto konico za hitrejši vbod in zanesljivo vijačenje.

  • Uporaba: kovinske podkonstrukcije do 1 mm
  • Pogon: PH2
  • Material: jeklo
  • Površina: fosfatirana
  • Glava: bugle (lečasta) z križnim pogonom PH2
  • Navoj: dvojni (double-start)
  • Konica: igličasta
  • RoHS skladno: da
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 35 mm
*
*
*

Vijak za suhomontažo z dvojnim navojem

Vijak za pritrjevanje mavčnih plošč na kovinske podkonstrukcije do debeline 1 mm. Iz kaljenega, fosfatiranega jekla z igličasto konico za hitrejši vbod in zanesljivo vijačenje.

  • Uporaba: kovinske podkonstrukcije do 1 mm
  • Pogon: PH2
  • Material: jeklo
  • Površina: fosfatirana
  • Glava: bugle (lečasta) z križnim pogonom PH2
  • Navoj: dvojni (double-start)
  • Konica: igličasta
  • RoHS skladno: da
Specifikacije izdelkov
Dolžina 35 mm